76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上シルバー塗装
1個
359 税込395
当日出荷

サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。 洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)H30×W15 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテック楕円ブラケット
材質ZDC・ニッケルメッキ 形状直止 寸法A(mm)15.1 寸法C(mm)18.8 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)3 寸法B2(mm)9 寸法B1(mm)16.9 寸法h(mm)44.5
1個
229 税込252
当日出荷

H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状直止 仕上シルバー塗装
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

楕円パイプ受け金具です。面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広い金具です。
材質亜鉛合金 形状直止 仕上クロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クトクマーケティングアルミ楕円パイプセット
アルミ製で表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ 外径(Φmm)30×15
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ 耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5個)
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)800~1300 質量(g)約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

三共コーポレーションアルミ柄刈込鋏 680mm #331120
太い枝も楽々切れる! 太枝の剪定に!スパッと切れる! 楕円アルミパイプで強度がアップ!
仕様●全長:680mm●刃長:60mm●重量:約1045g アズワン品番67-9351-60
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 全長(mm)最短約1100~最長約1450 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ タイプ伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm)約800 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)890
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

PRUMAN(プルーマン)刈込鋏 鋼付195mm
メーカー独自の鍛造方法による製品です。 腰に粘りを持たせ、鋼の持つ耐食性耐久性に優れた製品を熟練職人が丁寧に創り上げ、ハンドルには折れ等の少ない楕円アルミパイプを使用し、耐久性作業性を考えて造りました。 鍛造製品。 容易に砥げ、切れ味鋭い鋼付。 細身タイプで軽量化。 10mmまで切断可能。 アルミパイプ柄で耐久性アップ、また使いやすいロンググリップ。
全長(mm)790 トラスコ品番818-8037 材質(刃)刃物用炭素鋼・軟鉄、(柄)楕円アルミパイプ柄ラストマグリップ(PPエラストマの2重成形) 質量(g)900
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm)約800 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)540
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)840~1300 質量(g)約800
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm)約800 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)880
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ペット再生布張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
1脚
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
1脚
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装 アズワン品番65-9410-06
1脚
13,980 税込15,378
16日以内出荷

幸和製作所テイコブ浴槽台
フレームはアルミ製で天盤部分のアルミパイプは中空仕様なので中錆が発生しないので衛生的です。 高さ調節部分には強固な楕円パイプを使用していますので、穴入れがし易く高さ調節が素早くできます。縦置き(自立)可能で壁に沿って立て掛けることができます。
材質天板:ポリプロピレンパット・脚ゴム:天然ゴム(NR)、フレーム:アルミ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.4 段数4 全高(mm)(約)1230、最(約)1565 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)135 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)475 素材アルミニウム
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。
質量(kg)1.8 段数4 全高(mm)(約)1312、最(約)1647 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)217 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)557 素材アルミニウム
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。 指挟み防止機構付です。
トラスコ品番767-4783 材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ 質量(kg)2.8 張地パンチング樹脂 背もたれあり パイプ径(Φmm)19.1 座幅(mm)405 座高(mm)416 材質(座面)PP樹脂成型品 座奥行(mm)401
1脚
9,998 税込10,998
当日出荷

「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8 段数4 全高(mm)(約)1315、最(約)1650 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)220 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)560 素材アルミニウム
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷