64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
1個
79,900 税込87,890
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm 使用時間(分)(テスト) 20 保存方法1~30℃(室温)
1箱(1セット)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永生科学研究所ナノトラップ (R) Easy
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
保存方法2~8℃ 保管環境冷蔵
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(20本)
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
1箱(1セット)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
セット内容抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本 測定回数96回 保管環境冷蔵
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
1箱(1セット)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15分で特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定できるイムノクロマト法を用いたキットです。調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません。
品名大豆 保存方法2~8℃ アズワン品番2-7428-26 保管環境冷蔵 検出限界(ppm)(下限)5
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷


DNA配列をPCR法で増幅させて、それぞれ区別して検出します。えび・かに検出用プライマーでの検出法は「アレルギー物質を含む食品の検査方法を評価するガイドライン」に示された定性試験法の評価基準を満たしています。
保存温度(℃)-20 保管環境冷蔵
1箱
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47 材質ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番65-5519-78
1箱(5回分)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:20回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、抽出液(10倍濃縮)/50mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番65-5519-77
1箱(20回分)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。 指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上 パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。 ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。 食品衛生法適合品 ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合 EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合 FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済
長さ(mm)240±10 厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2 ブルー 滅菌未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な処置や検査に使えます。 縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。 指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。 テープがつきにくいため、作業性が向上。 ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。 パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。 ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
ブルー サイズL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,198 税込4,618
3日以内出荷

手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。 ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
ブルー サイズS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,198 税込4,618
3日以内出荷

手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。 ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
ブルー サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,198 税込4,618
3日以内出荷

手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。 ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
ブルー サイズXS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,198 税込4,618
3日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)検査検診用ニトリル手袋 MD889C
【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし) 材質合成ゴム(ニトリルゴム) パープル 全長(cm)24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001 粉有無なし 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(200枚×10箱)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C 200枚
エコ商品
【形状・構造及び原理等】。未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
ライトパープル 全長(cm)23 材質(繊維部)- 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
215,000 税込236,500
翌々日出荷

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍 容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別非危険物
1式
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
特価
789 税込868
当日出荷

強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 ホワイト 全長(cm)約23 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先) 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無パウダー無し エンボス加工指先エンボス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【高い防護性能】 最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。 【快適なフィット感】 優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。 【最適な伸縮性】 伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。 【ラテックス&パウダーフリー】 天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等 仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平) 全長(mm)約230 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐薬品・伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065 粉有無無し エンボス加工指先エンボス 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン) アズワン品番65-2105-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
14,900 税込16,390
10日以内出荷

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。手にフィットするため、細かな作業に適しています。パウダーフリー(粉なし)タイプです。ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約0.05 クリア 加工すべり止めなし 全長(cm)23.0 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無無し エンボス加工なし 食品衛生法なし
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 ブルー 全長(cm)約23 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先) 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無パウダー無し エンボス加工指先エンボス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。 強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 ブルー 全長(cm)約23 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先) 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無パウダー無し 仕様加硫促進剤不使用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。 強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 ホワイト 全長(cm)約23 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先) 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無パウダー無し 仕様加硫促進剤不使用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
用途精密機器の検査、組立など スナップ径(mm)7 仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)