組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
軸径(Φmm)3
トラスコ品番476-3769
セット内容超硬アロイカッター:24611、24612、24622、24623、24631、24632、24646、24651、24653、24654、24661、24663、専用木製ケース
質量(g)290
1セット(12本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.25
幅公差0~-0.52
サービス分類オーダー・加工
材質硬質塩化ビニル
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
山数ねじ部/14(25.4mmにつき)
寸法W(mm)4
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 3/4インチ
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1/2インチ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 2インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ボディーに7075-T6アルミを採用し計量かつ強靭。熱処理クロモリボールレース。
色シルバー
サイズ1"
質量(g)110
スタックハイト(mm)37.5(上25.0、下12.5)
MEGA ALLOY X。車種別にしっかりと熱対策してあり、レースでも高性能を発揮しますがストリートでは極めてコントロールし易い新世代のシンタードスポーツパッドです。ハイミューアロイ粒子を均一にブレンド。高精度で成型、焼結(シンタード)されたメガアロイXの摩擦材はレバー入力に対し、極めて忠実に淀みなく強力な制動力を発揮し、レーシングユーズでも強力な制動力を維持します。レバー入力が弱いストリートの使用では、制御しやすい特性に仕上げました。ノーマルシンタード材よりもディスクローターの磨耗を低減。全天候で安定した効きを発揮。市販車のステンレスディスクローターに大しての摩耗(攻撃性)が、シンタードパッドとしては非常に少ないのも魅力です。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。
材質7050アルミニウム
形状RHM(Rapid Hand Movement)
質量(g)305
寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
材質7050アルミニウム
形状RHM
色マットブラック
質量(g)278(420mm)
クランプ径(Φmm)35
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番851-6253
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)110
基本使用荷重(t)1
寸法D(mm)9×13
寸法C(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スマートフィットアロイライザーの絶妙で滑らかな曲げを継承したグリップ部22.2mmモデル。
幅は707mmと日本人のオールマウンテン/フリーライドに適するサイズとなっている。
カラーリングは派手すぎないシックなものが多いが、バイク自体をフィールドで引き立ててくれる。
材質6061-T6
幅(mm)707
寸法(mm)ライズ:10
質量(g)320
角度(°)バックスィープ:13、アップスィープ:5
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
握りやすいオリジナルグリップサイズ 定番の 31.8 のハイライザーバーのアルミ製ローライザーバー。
通常のMTB ハンドルのグリップ部分の直径サイズを22.2mmから20.0mmに痩身化させコントロール性を高め、
快適走行に貢献するデザインされたワンバイエス「スマートフィットカーボンライザー」を継承した、アルミ製ローライズハンドル。
程よい10mmライズに7° バックスィープ。
ブレーキやシフトなどを装着する22.2mm区間は75mmを確保。
ハンドル高を設定できるように反転使用もできる。
材質6061-T6
幅(mm)645
寸法(mm)ライズ:10
色シルバー
質量(g)246
角度(°)バックスィープ:7、アップスィープ:5
グリップ部(mm)20
クランプ径(Φmm)31.8
1本
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ブラケット付き
76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー
アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです
用途荷役作業・多目的連結金具
73mm×140mm
シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
6mmアルミブレードロックコンパクト70cm
ブラケット付き
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
用途捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として。
材質特殊合金鋼
タイプバウ形・ねじ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ