ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
こんなお得な商品も!
ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
10種の美容液成分(保湿成分)を厳選配合した入浴剤
プラセンタ、ヒアルロン酸、ミルクプロテイン、シアバター、ローヤルゼリー、シルク末、コラーゲン、セラミド、ローズヒップオイル、グリチルリチン酸ジカリウム
うるおい溶けこむ極上とろり湯ざわりでしっとりなめらか肌へ
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、肌荒れ・しっしんに効果的です。
上質な香りが最後まで続く:独自のアロマキープ成分配合。華やかな甘さのバニラフローラルの香りがリゾートスパにいるような空間を演出しお風呂を出るまで堪能できます。10種の天然アロマオイル配合(香料)スクワランを「アロマキープ成分」として入浴剤に配合
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
薬用入浴剤【医薬部外品】
香りバニラフローラルの香り
湯の色バニラホワイト(にごり)
寸法(mm)110×156×70
成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、スクワラン(アロマキープ成分)、L-グルタミン酸Na、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、プラセンタエキス-1、ヒアルロン酸Na-2、水解カゼインNa(ミルクプロテイン)、シア脂、ローヤルゼリーエキス、シルク末、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、ローズヒップ油、グリチルリチン酸2K、ビタミンE、ビタミンCジパルミテート、エタノール、BG、フェノキシエタノール、パラベン、乾燥硫酸Na、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、POE(300)POP(55)、ステアリン酸PEG、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料
使用の目安約30回分
使用方法お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
シリーズバスロマン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥609
税込¥670
当日出荷
静岡市立芹沢けい介美術館の金木犀の香りを採取・分析・開発した香料を使用。
天然アロマビーズを用いることで香りふんわり長続き。
温泉ミネラル成分配合(乾燥硫酸ナトリウム)。
温浴効果を高めて、血行を促進、毎日の疲れ・冷え・肩こり・腰痛に効果的。
オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合。
アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去し、まろやかなお湯に。
金木犀の花をイメージしたオレンジ色(透明タイプ)のお湯
用途お風呂のお湯(200L)に20~30gの割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。
(容器キャップの底面から一番下のラインまでが約20gです。約30gは一杯半が目安です。)
シリーズバスクリン
香り金木犀の香り
湯の色オレンジ色(透明タイプ)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥589
税込¥648
欠品中
2層式だから叶う。極上のおやすみヘアケア。・こだわりの植物由来成分※1を使用した「オイル層」が髪の外側にツヤを与え、保護します。・コラーゲン配合の「セラム層」が内部構造を補修※2し髪の内側から弾力とハリを向上させます。・保湿&毛髪補修で、美しい髪へ導きます。8種の天然精油の香りに包まれ 髪も心もうっとり癒される夜を。・思わず深呼吸したくなるようなすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ。4つの無添加。・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用。※1…アルガンオイル、ツバキ油、スクワラン。※2…毛髪補修成分:加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー。【配合精油】ベルガモットFCF・レモン・マジョラムスイート・ユーカリラディアータ・シダーウッドバージニア・クラリセージ・ゼラニウム・ベンゾイン。【プッシュ回数】約500プッシュ分
用途【使用方法】2層式になっていますので、容器をよく振ってからご使用ください。洗髪後の軽くタオルドライした髪にお使いください。適量を手に取り、毛先を中心に髪全体になじませ、その後よく乾かしてください。
成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、ラウリン酸メチルヘプチル、スクワラン、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、シクロペンタシロキサン、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー、ニンジン根エキス、加水分解クチナシエキス、シアノコバラミン、プルラン、BG、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ダイズ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キサンタンガム、デキストリン、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、エトキシジグリコール、香料
材質化粧箱:紙、ボトル:PET、ポンプ:PP
色紺・緑
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×195
1個(100mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
2層式だから叶う。極上のおやすみヘアケア。・こだわりの植物由来成分※1を使用した「オイル層」が髪の外側にツヤを与え、保護します。・コラーゲン配合の「セラム層」が内部構造を補修※2し髪の内側から弾力とハリを向上させます。・保湿&毛髪補修で、美しい髪へ導きます。8種の天然精油の香りに包まれ 髪も心もうっとり癒される夜を。・うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り。・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ。4つの無添加。・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用。※1…アルガンオイル、ツバキ油、スクワラン。※2…毛髪補修成分:加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー。【配合精油】ラベンダー・スイートオレンジ・ブラッドオレンジ・ホーウッド・パルマローザ・カモマイルローマン・シダーウッドバージニア・ベンゾイン。【プッシュ回数】約500プッシュ分
用途【使用方法】2層式になっていますので、容器をよく振ってからご使用ください。洗髪後の軽くタオルドライした髪にお使いください。適量を手に取り、毛先を中心に髪全体になじませ、その後よく乾かしてください。
成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、ラウリン酸メチルヘプチル、スクワラン、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、シクロペンタシロキサン、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー、サッカロミセス/ムラサキ根油発酵液、加水分解クチナシエキス、シアノコバラミン、プルラン、BG、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キサンタンガム、デキストリン、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、エトキシジグリコール、香料
材質化粧箱:紙、ボトル:PET、ポンプ:PP
色紺・ピンク
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×195
1個(100mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
泡で尿の飛び散りを抑える、後付け可能な泡洗浄機「あわらくBIG」。
仕様【排出時間・量】約7.5秒(約50mL/約15秒(約100mL)
適合【オイル】揮発性エッセンシャルオイル/精油、ディフューザー対応のアロマオイル
セット内容本体、シリコンホース、ノズル、リモコン、ホース固定フック(3個)、充電ケーブル(AtoDC)(95cm)、固定用両面テープ予備(2枚)、ホース固定フック用両面テープ予備(3枚)、専用瓶(アロマ)、アロマ用芯棒、フィルター予備、日本語取扱説明書
材質専用瓶(アロマ):ガラス、リモコン:ABS、シリコンホース:シリコン
質量(kg)約1.2
材質(本体)ABS PC
電源USB 5V 1.0A以上推奨
タンク容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×133×457
材質(ノズル)PC
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー 3.7
材質(フック)(ホース固定フック)PC
充電時間(時間)約6
LEDLEDパターン:赤、緑、青 使用後5分で自動消灯
バッテリー容量(mAh)2600
ケーブル長(cm)約95
リモコンボタン電池:CR2025
噴霧量(mL)アロマ:約0.022
フィルター交換目安6ヶ月
稼働時間(分)約55
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
粉末状の入浴剤です。天然精油<北欧のモミ油、南フランスのラベンダー油、シチリアのオレンジ油、北海道唐桧の若葉エキス>がたっぷり入っており、天然アロマの効果で心もカラダもリフレッシュできます。ウッデイ調の香り。疲労回復、肩こり、腰痛、うちみ、リウマチ、荒れ性、しもやけ、湿疹に。
仕様●医薬部外品●内容物形状:粉状●外観:濃燈色粉末●使用方法:浴槽のお湯(約180L)に15gを溶かして使用する。●香料:ウッディ調の香り●材質:容器(袋):PE・PA・PET・M/スプーン:PP●付属品:スプーン●単品サイズ:W188×D80×H270mm●単品重量:1025g
アズワン品番67-2484-18
医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード