19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種別マルチタイプ 音圧レベル(dB)最大105(1m前方) 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯 材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカ 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅130min-1調節範囲(40~180min-1) 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)アローシリーズ電子音警報器
エコ商品
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。 トラスコ品番856-8097 材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS) 幅(mm)140 高さ(mm)114 奥行(mm)223 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC110/220 音圧レベル(dB)最大102(at1m) RoHS指令(10物質対応)対応 音色10音
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本 引出し線長さ(mm)500 音色ブザー無し 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60 光源LED 材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂 信号線接点容量DC24V以上 25mA以上 保護構造IP65 (正方向取付時)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
18,900 税込20,790
6日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)