ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-0812
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)33
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)33
種類洋灯吊
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11.0
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
表面処理(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)12
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.18
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4
本体長さ(mm)32
首長(mm)7
適合板厚(mm)3~9
径(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9
トラスコ品番849-0815
材質ステンレス
長さ(mm)62
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
トラスコ品番849-0813
材質ステンレス
長さ(mm)40
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
エスコ品番EA638MG-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)129
種類洋灯吊
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)62
使用荷重(kg)120
ドリル径(Φmm)14.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)42
寸法S(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)55
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2
寸法W(mm)32
材質(アンカー)スチール
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0976
材質(カットアンカー)スチール
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0851
材質/仕上ステンレス
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックC型のみ
トラスコ品番750-7771
質量(kg)4
フック全長(mm)24
アズワン品番65-1968-79
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
トラスコ品番849-0814
材質ステンレス
長さ(mm)50
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
エスコ品番EA638MG-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類洋灯吊
寸法L(mm)47
寸法L1(mm)33
使用荷重(kg)18
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)21
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)15
材質(アンカー)スチール
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2
質量(kg)2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
フック付きのS字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-1359
材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)41
寸法L(mm)52
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
ドリル径(Φmm)11
寸法S(mm)8.5
寸法D(Φmm)6
寸法B(mm)12
寸法T(mm)2
寸法W(mm)19
寸法A(Φmm)20
参考使用荷重(kN)0.2
入数20
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
S字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
R字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
形状R型
質量(g)37
使用荷重(kg)20
対応MODEL:HR-6
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
ボードアンカー適用取付ネジΦ3~Φ6mm
材質フック:真鍮/アンカー:プラスチック
安全荷重(kg)10
アズワン品番64-5251-88
1箱(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ボードアンカー適用取付ネジΦ3~Φ6mm
材質フック:真鍮/アンカー:プラスチック
安全荷重(kg)10
アズワン品番64-5251-87
1パック
¥619
税込¥681
5日以内出荷
L字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
形状L型
質量(g)33
使用荷重(kg)20
対応MODEL:HL-6
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
エスコ品番EA638MG-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)74
種類洋灯吊
寸法L(mm)65
寸法L1(mm)50
使用荷重(kg)60
ドリル径(Φmm)12.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)37
寸法S(mm)13
寸法D(mm)8
寸法E(mm)50
寸法B(mm)15
寸法T(mm)2
寸法W(mm)24
材質(アンカー)スチール
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)41
種類洋灯吊
寸法L(mm)53
寸法L1(mm)39
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)20
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)19
材質(アンカー)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番750-7798
質量(kg)4
フック全長(mm)28
アズワン品番65-1968-84
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐食性に優れ、小型船舶に適しています。
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ:160×246(H)mm●重量:0.9kg●リング径:7.8mm
アズワン品番65-3896-04
1本
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番750-7780
質量(kg)4
フック全長(mm)25
アズワン品番65-1968-83
フック径(mm)3
フック高さ(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
耐食性に優れ、小型船舶に最適です
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)266×315(H)
質量(kg)1.8
アズワン品番64-2277-01
1本
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ