プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
表面処理三価クロメート
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂
適合材コンクリート、ブロック
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)スチール
頭部サラ
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。
材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理
ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルト
ボルト頭部形状なべ頭
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質SUS304
材質(外筒)SUS304
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)68
種類連結金具
寸法L(mm)22
ねじ径W1/4
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)36
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28
適合ドリル径(mm)11
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
包装JAN付袋入り
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
材質(外筒)ステンレス(SUS304)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ドブメッキ
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2334
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)114
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)32
ねじ径M-10
ドリル径(Φmm)18
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)27
寸法T(mm)3
寸法W(mm)22
寸法h(mm)21
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2332
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)35
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)19
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)33
寸法D(mm)5
寸法B(mm)21
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)15
寸法h(mm)11.5
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2333
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)60
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)14
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)17
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
呼びM22
適合品番PA70
材質鉄
表面処理生地
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
全長(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ