「アンカー ボルト z マーク」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルト
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に 規格Zマーク金物 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
1本ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトM16
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。 付属品M16六角ナット 1個/本 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm)【折り返し】112 タイプU型 呼称(mm)【ねじ】M16
1箱(10本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルト
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm)【折り返し】50 タイプL型 呼称(mm)【ねじ】M12
1箱(50本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 付属品ナット×1個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質JIS G 4308 SUS304(18-8) 種類M12用 寸法L(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。 材質JIS B 1180 付属品8Tナット(M16)×1 表面処理プロイズ処理 短期許容引張耐力(kN)60.0
1本ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A) セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)540×220×90 質量(g)約1660 対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
29,991 税込32,990
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク クロメート 両ネジボルト
用途梁と梁のなどの接合に 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 規格Zマーク金物
1本ほか
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約540 × 220 × 90 ブラック 質量(g)約1592 対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
22,718 税込24,990
欠品中

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号 長さL(mm)360 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナット
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに 材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナット
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。 トラスコ品番223-7116 材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 厚さ(mm)13 対辺(mm)24 呼称(mm)【ねじ】M16
1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番223-7138 セット内容専用ビット 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)22.5 ねじの呼び寸法M12
1箱(300個)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 厚さ(mm)4.5 材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格Zマーク金物
1袋(5枚)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。 厚さ(mm)6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定 表面処理ダクロタイズド表面処理 法規制告示1460号第二号(ヘ~り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止め
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン) 材質 規格9mm×350mm
1袋(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)