47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ 材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
1セット(4個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など 材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1袋(10個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ワンタッチボルトカバー 未来工業 動画あり
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。 ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
1セット(12個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
510 税込561
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アトムリビンテックセットキャップボルト
システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm~70mmまでの9種類を用意してあります。 ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。 ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。 工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。
材質 仕上クロメート
1箱(150個)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)621 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,859 税込2,045
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)852 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,189 税込2,408
欠品中

セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400 質量(g)357 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)503 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)1122 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,409 税込2,650
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400/SPCC 質量(g)1565 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,959 税込3,255
当日出荷

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナット セット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質スチール セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1328 表面処理アルマイト
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

マスプロ電工センサーライト
高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED 設置場所軒下 消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 設置方式クランプ 保護等級IPX5 付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個 光色高輝度白色 LED使用数(個)78個(26個×3) 全光束(Lm)3000 検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6 点灯保持時間約5秒から約5分 機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯 ケーブル長(m)AC:約3.2 取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90 使用温度範囲(℃)-20~+45 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く) 質量(g)約950(クランプ部を除く) 灯数78
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷