1,490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,851 税込4,236
9日以内出荷

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用ベースアンカープレート
用途床とベースを連結・固定し、転倒を防止します。 長穴(mm)8×12
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足止プレート(ステンレス) 大阪魂 動画あり
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容アンカーベース4590×1、アンカーブロック4590×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1910 表面処理アルマイト
1セット
7,029 税込7,732
9日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)アンカープレート基盤
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番383-8093 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)70 寸法W(mm)70
1個
289 税込318
当日出荷

1個
4,721 税込5,193
9日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6)
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400 質量(g)357 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)アンカープレート基盤
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番424-1582 寸法W(mm)70 H(mm)70
1袋(15個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。 最大使用荷重(t)0.5 仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付 トラスコ品番479-4362 材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金 質量(kg)0.1 適合金具SS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ 寸法C(mm)25 寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アンカーベース8080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1985 表面処理アルマイト
1セット
7,581 税込8,339
9日以内出荷




アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)25 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1袋(30個)
10,980 税込12,078
15日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1個
4,281 税込4,709
9日以内出荷

セット内容アンカーベース4080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1681 表面処理アルマイト
1セット
6,589 税込7,248
9日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)70 幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途テーブルのたわみ防止 寸法(mm)Φ50×6 材質ステンレス セット内容アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
1セット
31,980 税込35,178
23日以内出荷

セット内容アンカーベース9090×1、アンカーブロック4590×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)2332 表面処理アルマイト
1セット
8,239 税込9,063
9日以内出荷


基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
材質 タイプ角型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能。在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます。1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル。機内にも持ち込み可能でモバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています。持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適。場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です。
セット内容Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m)、ストラップ、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約44×42×115 ブラック 質量(g)約308 出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W Max) 最大出力(W)合計65Max (USB-C 1:45、USB-C 2:20 ケーブル長(m)(付属)約 0.9 対応機種スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S23 / S22シリーズ / Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他、ノートPC:MacBook Pro / MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad 他 入力AC入力:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A、USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A 機能USB PD対応 / PSE技術基準適合 / 合計最大65W出力 / モバイルバッテリー / バッテリー残量表示ディスプレイ搭載 / 折りたたみ式プラグ搭載 / スマホ約2回分の9600mAh 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)9600
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1328 表面処理アルマイト
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷


重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質 タイプかさあげ型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)180 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)15 関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷