複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
精度等級ISO 492 普通公差
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-30~+100
精度等級ISO 492 普通公差
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。
ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P5
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)21
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)35
接触角(°)15
外径(Φmm)80
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂
JIS等級P5
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
JIS等級P5
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
JIS等級P5
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P5
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数2列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数2列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数2列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
精度等級ISO 492 普通公差
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P5
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数2列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P5
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数2列組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)25
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P5
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列自由組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)25
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列自由組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)25
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列自由組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)15
材質(保持器)樹脂保持器
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列自由組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)100
幅B(mm)21
番号【NSK】7211ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1.5
内径d(Φmm)55
精度等級ISO 5級
呼び番号7211A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】0.3
内径d(Φmm)17
精度等級ISO 5級
呼び番号7003A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.15
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)160
幅B(mm)26
番号【NSK】7021CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】2
内径d(Φmm)105
精度等級ISO 5級
呼び番号7021C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)20
精度等級ISO 5級
呼び番号7204A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)68
幅B(mm)15
番号【NSK】7008ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)40
精度等級ISO 5級
呼び番号7008A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)62
幅B(mm)14
番号【NSK】7007CTYNDFLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)35
精度等級ISO 5級
呼び番号7007C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)180
幅B(mm)34
番号【NSK】7220CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】2.1
内径d(Φmm)100
精度等級ISO 5級
呼び番号7220C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1.1
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】7218ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】2
内径d(Φmm)90
精度等級ISO 5級
呼び番号7218A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】7208CTYNDFLP5
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)40
精度等級ISO 5級
呼び番号7208C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)32
幅B(mm)10
番号【NSK】7201ATYNDBMP5
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)12
精度等級ISO 5級
呼び番号7201A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.3
予圧中予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)25
精度等級ISO 5級
呼び番号7205C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)110
幅B(mm)20
番号【NSK】7014CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)70
精度等級ISO 5級
呼び番号7014C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)32
幅B(mm)9
番号【NSK】7002CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】0.3
内径d(Φmm)15
精度等級ISO 5級
呼び番号7002C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.15
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)75
幅B(mm)16
番号【NSK】7009CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)45
精度等級ISO 5級
呼び番号7009C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)110
幅B(mm)22
番号【NSK】7212ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1.5
内径d(Φmm)60
精度等級ISO 5級
呼び番号7212A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)125
幅B(mm)24
番号【NSK名番】7214ATYNDBLP5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)70
精度等級ISO 5級
呼び番号7214A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1
予圧軽予圧
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)160
幅B(mm)26
番号【NSK】7021ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】2
内径d(Φmm)105
精度等級ISO 5級
呼び番号7021A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)1
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)15
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204CTYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)20
精度等級ISO 5級
呼び番号7204C
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ