こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)280
切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)350
トラスコ品番441-8433
質量(g)1000
切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1丁
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)450
トラスコ品番441-8441
質量(g)1700
切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
接触角(°)40
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 17.5mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 8.7kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3203
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 15.9mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 6.8kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3202
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 27mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 27.4kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3207
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmレース幅 = 23.8mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 20.2kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3206
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 15.9mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 5.6kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様内径 = 10mm外径 = 30mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 4.3kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様内径 = 10mm外径 = 30mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 4.3kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 20mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 12.1kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3204
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
仕様片シール
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
止め輪止め輪無し
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途
材質高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円錐ころ軸受
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状自動調心玉軸受
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様真空、高温
材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)0.5
係数12.8
許容回転速度(min-1)1000
基本定格荷重Cr(kN)3.35
基本定格荷重Cor(kN)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)100
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
1
2
次へ