各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1841
質量(g)550
品名ハヤウマ4
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1868
質量(g)311
品名ハヤウマ6
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1574
質量(g)565
長穴(mm)11×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)13
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質鉄
穴径(Φmm)4
抗菌ブラケットです。
形状三方
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1825
質量(g)360
タイプ左
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)19
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2170
幅(mm)1580
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)155
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2170
幅(mm)780
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)155
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2170
幅(mm)1580
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)125
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
角度調整治具。3方向の角度調整可
関連資料寸法図
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2170
幅(mm)780
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)125
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000
アズワン品番67-2377-28
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
穴数7
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1809
質量(g)425
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 側方監視実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 1 x 2mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAs
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 6 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 588 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード