4,798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
348 税込383
当日出荷

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム 棚受け金具L型棚受け
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個 材質SUS304 長さ(mm)2400 幅(mm)40 穴径(Φmm)(小判)11 幅A(mm)44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
263 税込289
9日以内出荷

L 【オーダー】 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【オーダー】 アングルキャリーL
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。 従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 特性軽量 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

1個
551 税込606
9日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
材質PP・PVC・キャスターナイロン 耐荷重(kg)150
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ 外形寸法(縦×横)(mm)588×402
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ 外形寸法(縦×横)(mm)659×434
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
399 税込439
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50100×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)191 表面処理アルマイト
1セット
829 税込912
9日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス アングルキャリーL
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
339 税込373
当日出荷

セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)78 表面処理アルマイト
1セット
661 税込727
9日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
積載能力(kg)150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL4590×1、六角穴付ボタンボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)182 表面処理アルマイト
1セット
829 税込912
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×2、STナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
479 税込527
9日以内出荷

1個
361 税込397
9日以内出荷

1個
704 税込774
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL45×1、六角穴付ボタンボルト(M8×25)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)52 表面処理アルマイト
1セット
399 税込439
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルL型
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)