寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。
場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ
厚さ(mm)3.2
種類アングルベース
取付穴径(Φmm)11
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA440AE-13R
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1868
質量(g)311
品名ハヤウマ6
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。
セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エスコ品番EA440AE-16
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1825
質量(g)360
タイプ左
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
エスコ品番EA440AE-13L
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
トラスコ品番442-1591
高さ(mm)95
質量(g)323
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用
色ブラック
材質ポリプロピレン(再生材100%)
トラスコ品番507-2956
質量(g)16
寸法40mm用樹脂
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質SUS304
トラスコ品番442-1698
高さ(mm)95
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1833
質量(g)360
タイプ右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用
厚さ(mm)アングル:2ベースプレート:1.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40
塗装色ホワイトグレー
セット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.5mm
角度(°)45
プレート寸法(mm)70×67
仕上鏡面仕上げ
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質SUS316
適合パイプ外径(Φmm)25
クローム調の角度(7度)付ナンバーベース。フロントナンバー専用。
用途車外の小物
幅(mm)182
色クロームメッキ
高さ(mm)375
奥行(mm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1566
質量(g)375
タイプ右
品名ハヤウマ3右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バイスの種類 マルチアングルバイス。ジョー開口 70mm。取付け クランプ。Stanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。
よくある質問:
このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg
ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。
マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。
本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。
長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
こんなお得な商品も!
軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。
本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。
長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。
サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。
複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。
仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。
トラスコ品番788-4575
材質本体(プラスチック)
質量(g)140
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。
四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。
セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)18
色ブラック
高さ(mm)1630
奥行(mm)450
間口(mm)880
段数4
耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重)
棚段数4
組立時間約30~40(分/大人2人)
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
当日出荷
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内・子供部屋などの整理棚に
色ブラック
セット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)9.5
高さ(mm)1180
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
間口(mm)610
棚段数4
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ