タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/4
材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ
寸法L(mm)50
ボルトねじ寸法1/4
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード