パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)125(1800mm支持間)
高さ(mm)40
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金
厚さ(mm)(足場板)47
有効幅(mm)500
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。
グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか
質量(g)60
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
耐切創。通気性。柔軟。
用途軽作業
材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタン
色グレー
入数(双)1
機能耐切創・通気性・柔軟
ゲージ数13
耐切創性レベル3
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
こんなお得な商品も!

トラテープ すべり止め付き
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様切断にはカッターが必要
砥粒鉱物粒子
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)38.4
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。
燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。
低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
荷物の搬入時や移動時に壁面などを保護します。またカーペットなどの下敷きにすべり止めとして使用されております。
材質PVC
幅(mm)1300
長さ(m)15
RoHS指令(10物質対応)対応
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)53
シリーズグリーンフレームN
耐荷重(N)200
1個
¥836
税込¥920
当日出荷
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。
材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム
色灰
質量(g)290
使用温度範囲(℃)-29~1315
トラスコ品番418-8187
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量255g
危険物の性状非水溶性
1缶(255g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番418-4823
材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色イエロー/ブラック
長さ(m)6
主な用途滑り止め
粘着力(N/10mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。
吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。
ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1220
直径(Φmm)76
対応水
吸収量(L/枚)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ラジエーター等のサビ易い冷却系を種類や季節を問わずサビや汚れから保護し、劣化を防ぎます。
また、クーラントと併用することによって、サビ止め効果を一層強力にします。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
その他メガネの場合、本品5gで約30~50回使用可能
トラスコ品番382-3244
材質界面活性剤、アルコール類
タイプ5gジェルタイプ
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。
色白
質量(g)340
使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)
仕様NSF H1認定取得、ペースト状
トラスコ品番356-4509
規格NSF Category H1
混和ちょう度340
増ちょう剤水酸化カルシウム
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量192mL
危険物の性状非水溶性
1缶(227g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
用途バイク用
成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1本(240g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格MIL-PRF-907E
係数トルク係数:0.181
成分グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番244-9609
種別スティックタイプ
色銀色
使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)
危険物の類別非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材
寸法(inch)3/4”
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高品質で耐久性に優れており、ヨーロッパではポピュラーなプライヤーです。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。
コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズフリー
セット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ
質量(kg)約3.9
足サイズフリー/27cm
適応身長(cm)160~190
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
微生物の繁殖を抑制する抗菌タイプです。クッション部分は弾力性のある「ゼドラン(TM)」素材です。
用途抗菌剤入りの疲労をやわらげるクッションマット
材質ポリ塩化ビニル
色グレー
幅×長さ(mm)910×1520
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ