市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書(1.0MB)
色黒
こんなお得な商品も!
アンテナ延長コード
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2
コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード
材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)
色黒
長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
厚さ(mm)【取付金具】約2.0
使用温度範囲(℃)-40~65
ケーブル長(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70
ケーブルLMR-240
コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
材質(金具)SUS304
周波数(GHz)【伝送】DC~3.0
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)5.5以下
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル色黒
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
アンテナ延長コード
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材
タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1
長さ(m)2
ケーブル(同軸)3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
外部延長アンテナ
用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ
配線長3m
防水性IP69K
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
シールド3重シールド
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アンテナマストを延長するときに使います。
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。
DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。
配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。
防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。
アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
最大接続台数30
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)。
軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。
1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。
材質ABS
寸法(mm)約115×22×6
質量(g)約14
ケーブル長(m)約1
設置方法貼付け型
コネクタSMA メス
使用場所屋内外
防水性IP65 相当
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様カーアンテナプラグ
形状ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700W
ケーブル長(m)2.5
設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)
コネクタSMA-P
設置場所屋外可
防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。
遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。
L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。
付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ
寸法太さ:4C
ケーブル長(m)10
コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)
変換タイプオス-オス
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
種類丸型
エスコ品番EA940P-33
形状ストレート
質量(g)6
結合方式ねじ
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具
アズワン品番65-9306-52
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
RP-SMA(オス)をSMA(オス)に変換するアダプタです。
SMAアンテナを延長する時などに便利です。
色ブラス(真鍮色)
質量(g)3
コネクタ形状SMA(オス) - RP-SMA(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。
RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
色ブラス(真鍮色)
質量(g)3
コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
周波数(MHz)3224対応
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
特価
¥469
税込¥516
当日出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式電流通過型ブースターアンプ
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12
消費電流(mA)10(9V時)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
入出力BNCジャック
インピーダンス(Ω)75(入出力)
利得(dB)約10
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
付属品Fコネクタプラグ:2個、フェルール:2個(Fコネクタプラグ用)、タッピングネジ:2本(4×16)
配線接続同軸ケーブル3C-2Vで最大10mまで可能
受信可能距離約100m(周囲環境により異なります)
設置場所屋内・半屋外(直接雨水のかからない所)
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
アンテナ部分をホワイト樹脂で覆っていますので、送信機を携帯される高さに設置できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×104×49
総延長距離10m
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
薄型で病室、居室に違和感なく設置できます。
同軸ケーブルはカットできます。
色クリーム
ケーブル長(m)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×30×13
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
備考ライセンス延長期間1年
データ転送速度WECAA1(72106)
セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 。樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 。釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 。50個入りパック商品。 。対応ケーブル:5C 。樹脂ホルダー色:白色
仕様【ライセンス延長期間】1年
データ転送速度LF5C(72159)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
解像度最大200万画素のワイヤレスカメラです。100lmのLED照明付で 、自動点灯モードや遠隔でのON/OFF操作が可能 。ワイヤレス接続で難しい配線は不要。電源さえあればかんたんに設置いただけます。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、遠隔操作でアラート音、声掛けが可能ですので不審者を威嚇できます。スマートフォンやタブレットから専用アプリを用いて、外出先からでもかんたんに映像を確認可能。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。(みまもるeye)赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。(最大256GBまで使用可能)本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。LED点灯機能 100lm 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ライセンス延長期間】1年
データ転送速度CNW4CBFL1(72180)
セキュリティ機能CNW4CBFL1(43581)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB
付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル
材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC
色ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック
質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 0.3A
周波数帯域(MHz)470~710
保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3
コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ
ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)
インピーダンス(Ω)入出力:75
取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり
VSWR3以下
本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3
外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35
USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続MCX端子(オス)
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ