市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書(1.0MB)
色黒
こんなお得な商品も!

アンテナ延長コード
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード
材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)
色黒
長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
こんなお得な商品も!

アンテナ延長コード
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材
タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1
長さ(m)2
ケーブル(同軸)3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケーブル4C(S4CFB)
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様カーアンテナプラグ
形状ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ケーブルS-4C-FB
色白
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
周波数(MHz)3224対応
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4
使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比2以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75
減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)40~85
適合締付トルク(N・m)2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比2以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75
減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)40~85
適合締付トルク(N・m)2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下
インピーダンス(Ω)75
電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A
減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比2以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75
減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)40~85
適合締付トルク(N・m)2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。
管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。
送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載)
送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種CLSクラス[H17/2~H20/5](219356,219356C,219372,219375,219377)、Eクラス[H14/6~H20/8(セダン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 11265C,211270 211272,211276,211277,211282,211287)、[H15/8~H20/8(ワゴン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 211265C,211270,211272,211276,211277,211282,211287)
構成部品パネル、ブラケット、コネクター(14P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、常時電源用コード、スピーカー延長コード、アンテナ延長コード、その他
適合メーカーメルセデスベンツ
1個
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種Aクラス[H25/1~H27/11](176042,176044,176052)
構成部品パネル(A)(B)、カバー、ブラケット、コネクター(16P)、GPS用延長コード(5m)、バックカメラ変換コード、スイッチユニット用延長コード、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカーメルセデスベンツ
1個
¥40,950
税込¥45,045
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(シルバー)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の2DINサイズのカーAVを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の200mmワイドナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090
アズワン品番67-4829-56
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091
アズワン品番67-4829-57
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
適合車種3シリーズセダン[H17/4~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズツーリング[H17/10~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズクーペ[H18/9~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズカブリオレ[H19/2~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)
構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、光延長ケーブル、スピーカーユニット、マジックテープ、クッションテープ、保護テープ、アンテナ変換コード、イルミ信号ユニット、ACC電源用コード(赤)、ヒューズホルダーコード、コネクター(16P)、その他
適合メーカーBMW
1個
¥40,950
税込¥45,045
9日以内出荷
関連キーワード