キャッチコピー:アイボリークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:アイボリークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容アンブレラマーカー×1、アイボリークレイ100g×1、ヒートン×1
材質シリコン、真鍮、でんぷん他
寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ヒートン:7×15
1セット
¥591
税込¥650
5日以内出荷
キャッチコピー:ファンシークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:ファンシークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容アンブレラマーカー×1、ファンシークレイ50g×2、ヒートン×1
材質シリコン、真鍮、でんぷん他
寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ファンシークレイ包装:86×126×11、ヒートン:7×15
1セット
¥410
税込¥451
5日以内出荷
翼の形をしたアンブレラマーカー。傘の取り違えや盗難を防ぎたいときにおすすめです。例えば、会社や学校、コンビニなど大勢の人が利用する傘立てを利用する際、自分の傘が探しやすくとても便利です。色はカラフルな5色展開。
用途二方向に伸びた翼を使う事で、傘をちょっと置きたい時に、イスやテーブルに立て掛ける事ができます。
グリーン購入法適合
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
色カラーアソート
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプソフト・片面表示用
材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)13
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。
シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質シリコーンゴム
色ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
質量(g)約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1.2×1
1パック(8個)
¥749
税込¥824
当日出荷
材質ダイキャスト
色シルバー
高さ(mm)32
内径(mm)(ひも取付部分)6
材質亜鉛合金
色シルバー
高さ(mm)33
サイズ(mm)9
内径(mm)(ひも取付部分)9
くり返し使える
色アソート
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質ナイロン
仕様白色
2018年トラスコ掲載ページ10 0449
関連キーワード