2,064件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共和電業(KYOWA)教育用アンプ
エコ商品
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法D(mm)80 外形寸法W(mm)120 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 チャネル数測定:1ch
1台
6,998 税込7,698
当日出荷




1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g)約10 種類光電センサ 保護構造IP67 材質(ケース)ABS 定格電源電圧DC10~30V 光源4元素赤色LED、波長632nm 応答時間500μs以下 材質(カバー)(フロントカバー)PMMA EMC規格EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯緑色LED 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯橙色LED RoHS指令(10物質対応)対応 EN規格EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:モノリシック●最大電力:500W●アンプのクラス:クラスD●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●入力信号タイプ:シングル●出力信号タイプ:シングル●標準ゲインバンド幅積:9MHz●最小CMRR:60dB●寸法:9.98 x 4 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷


RS PRORS Pro, アンプ, 1210
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 歪ゲージアンプ併用 = 5 Wire Strain Gauge歪みゲージアンプ. 歪ゲージブリッジ向けに設計されていますが、白金抵抗センサや圧力トランスデューサなどの低ドリフトアンプが要求される用途にも使用できます。. 24ピンDILパッケージに収納 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,020 税込18,722
5日以内出荷




バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Infineon のデジタルオーディオアンプです。小型 5 x 6 mm QFN パッケージに収められた、アナログ入力クラス D オーディオアンプを内蔵しています 高 Peak 音楽出力 機械式ヒートシンク不要 スプリット電源又はシングル電源 差動又はシングルエンド入力
仕様アンプタイプ = デジタルアンプ最大電力 = 90W実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 25 V、50 V回路数 = 1パッケージタイプ = PQFN 22ピンピン数 = 22標準ゲイン帯域幅積 = 9MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷


1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 2チャンネルステレオ●最大電力 : 25W●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 8●入力信号タイプ : シングエンド●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Min : -40 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●アプリケーション : スピーカーW●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : 差動●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Max : +70 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
エコ商品
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
エコ商品
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202
エコ商品
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ 質量(kg)約4.2 出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 定格出力(W)20 電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304 機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能 出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16 保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付 定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
エコ商品
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC20~32(24Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷


ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ
エコ商品
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。 外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。 AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2 消費電力(W)42 定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205 周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db) 使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000 電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります) スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.54MB)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷



仕様アンプタイプ:ブロードバンド●標準パワーゲイン:19.8 dB●標準出力パワー:12dBm●標準ノイズ:2.1dB●1チップ当たりのチャンネル数:1●最大動作周波数:2 GHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm●高さ:0.8mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷