53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(100mL)
989 税込1,088
当日出荷

洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 原液が手に付着しても荒れません。 すすぎが簡単で作業が楽になります。 リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム 希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
1箱(18L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOスケール除去剤
仕様中性タイプで排水時の中和処理が省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
949 税込1,044
当日出荷

エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄 成分電解アルカリ水、ケイ酸塩 液色無色透明液体 pH12.6 液性アルカリ性 比重(20℃)1.0 関連資料(0.53MB) (1.07MB) 商品タイプ本体 効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
699 税込769
当日出荷

【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン チューブ長さ(m)排水:3
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W)250 電源(V)100 ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
欠品中

こだわり派エアコン洗浄スプレー。カビ洗浄に特化!細部まで洗浄ができるロングノズル付き2WAYスプレー。防カビ効果もあります。
商品タイプ本体
1個(350mL)
899 税込989
当日出荷

前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
材質塩化ビニル樹脂(メッシュ) 厚さ(mm)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4 繰り返し・詰め替え対応
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m 質量(kg)3.7 電源100v(50Hz,60Hz) 流量(L/min)4 洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

壁掛エアコン室外機洗浄(ムース式・水洗浄)用。 従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィットし、水の流れもスムーズ。
寸法A(mm)930 寸法D(mm)2000 寸法B(mm)400 寸法C(mm)630
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
当日出荷

「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 。ウエットタイプ・無香性 。【シート枚数】5枚 。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 。5つの効果の防カビシート 。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 。(3)消臭:カビ臭すっきり 。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり 。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる 。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) 。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい 。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット 。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 。【防カビシートの取りつけ方】 。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 。【使用方法】 。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) 。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 。両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 種別住居関連 シリーズらくハピ シートサイズ(mm)約215×40 材質(シート)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61 液性中性 香り無香性 アズワン品番65-2349-30 商品タイプ替え 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5枚)
449 税込494
当日出荷

エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート 防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。) 抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。) 消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消 お取替時期が分かりやすい エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用 フレッシュフォレストの香り 【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素 香りフレッシュフォレストの香り 使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。 アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
889 税込978
当日出荷

エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。 小スペースで設置可能。 軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム 材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品 質量(kg)約5 収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

吸気口に貼るだけで、アレル物質・ウイルス対策!エアコン天面(上面)用のフィルターです。
容量フィルター2枚
1パック(2枚)
889 税込978
翌日出荷

GA-KK001 これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ) 動画あり
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5152-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エバポレーター洗浄剤 180mL
カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤 成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分 トラスコ品番676-0740 無色 容量(mL)180 商品タイプ本体
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤 セット内容リンス230mL、ムース260mL アズワン品番64-8296-72 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤 成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤 セット内容リンス200mL、ムース180mL アズワン品番64-8296-73 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-22 標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
用途エアコンのドレンホース用つまり取り。 適合ホース内径(Φmm)14・16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
欠品中