1,655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ 仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用) トラスコ品番282-0838 質量(g)37 アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに 適合電線0.5~1.25sq 材質黄銅 板厚(mm)0.6
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


RS PRORS Pro アースタグ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV 内径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
510 税込561
当日出荷

2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付 定格15A125V 特性アース付 使用場所屋外 適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6 トラスコ品番327-4683 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します 仕様一般非常電源用、接地リード線付 JIS規格T1021適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷


接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V トラスコ品番320-4511 質量(g)35 端子(入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
1個
499 税込549
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格15Aー125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

築地製作所コネクター E103(鉄)
エコ商品
用途エアーホース等の継手 材質 形状コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットのアースを取るときにのメス側のソケットです。
トラスコ品番849-9627 材質メタル 質量(kg)1.5 厚さ(cm)1
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様タイプ = アースラグ素材 = 真鍮コネクタタイプ = BNC併用可能製品 = BNCコネクタ仕上げ = 錫
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EntrelecEntrelec アースブロック
エコ商品
仕様端子マーカー. SNKシリーズの端子と併用するための印刷済みマーカー製品. 番号、文字又は記号を印刷済み 5、6、8 mmの間隔を用意 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプマーカー 併用可能製品端子台
1袋(5個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

POSH旧タイプ/ミドルマシンドウインカー/社外アースなしウインカー対応アースコードシリーズ インパルス・イナズマ・GSF750/1200-GSX1400 ウインカー交換アーズコードセット(SUZUKIコネクター式用)4本入 SUZUKIコネクター式用(4本入) インパルス・イナズマ・GSF750/1200GSX1400
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:10 mmスタッド×3●プラグタイプ:欧州Schuko●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

クーラントコネクター モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド x 2 4 mmソケットプラグタイプ = 欧州式EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,410 税込12,551
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングボックスコネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

アース部の凹凸がありません。凹凸がなくすっきり「としたアース接続が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。 コード長さ(m)10 仕様VCT1.25×2 材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル) 電流(A)15 コンセント個数1
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:アーススタッドキット●コネクタタイプ:10mm Studs & Post●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 接地ポスト x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アース機能ブラケット. EPAの異なる要素をアースに配線 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3プラグタイプ = イギリスEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 英国仕様. 英国仕様アースボンディングプラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド、バナナソケット×2プラグタイプ = イギリスEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 英国仕様. 英国仕様アースボンディングプラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,470 税込10,417
7日以内出荷

Amphenol VITA 46 は、40 個の信号と 32 個柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:80 信号 /32 アース●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0028 アズワン品番65-7582-04
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷