今の地球が見える地球儀。タブレットから飛び出す世界を体験しよう。
無料の専用アプリをインストールしたスマホやタブレットを地球儀にかざすと、AR技術を活用した天気データ(気温・雲の様子・雨)や行政図の地球儀、昼と夜の地球儀などが見られます。
仕様(アプリ内のメニュー)いまの地球、一週間の地球、昼夜の移り変わり、地球図鑑など
付属品学習のてびき(ナリカオリジナル:理科授業向けおすすめメニューの使い方紹介・理科授業向けトピックス掲載)
材質スチロール樹脂
質量(g)145
対応OSiOS 11.0以降、Android6.0以降
寸法(Φmm)150
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
ARで広がるコンテンツ、今の地球が見える地球儀。スマートフォンやタブレットをアースボールにかざすと、リアルタイムで変化する地球上の「雲」「雨」「気温」などを見ることができ、データは1週間前までさかのぼれます。その他豊富な無料コンテンツでSDGsなどのさまざまな学びもできます。
仕様アプリ内メニュー:いまの地球、一週間の地球、四季の昼と夜、地球図鑑など
付属品学習のてびき
材質再生紙・ABS(本体)、木(台座)
質量(g)370
対応OSiOS 15以降、Android 10.0以降
寸法(Φmm)200(球)
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 空気を抜いて折りたためば、コンパクトに収納できます。
材質ビニール製
質量(g)450
球径(Φmm)700
分類行政地図
縮尺1790万分の1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
色ブラウン
外寸法・高さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
70年近く前から製品化していました、WA地勢タイプ地球儀を大きく見直して新しく作られた地球儀です。この10年間に沢山の情報を送ってくれるようになった人工衛星の情報を入れています。海岸線、海の深浅だけでなく、陸地の高低も詳細です。山や川など自然地形に沿っている国境線もご覧ください。地図は塩ビシート印刷ですので、表面が従来のものに比べて丈夫です。目立たせたいポイントにシールを貼ったり、ボード用マーカーで書いてもきれいに元のようになります。
仕様地勢タイプ:おもな山、火山、サンゴ礁、暖流・寒流の表記
材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製
質量(kg)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320
球径(Φmm)320(4000万分の1)
1個
¥30,000
税込¥33,000
7日以内出荷
材質PP、紙
寸法(mm)約106×115×160(完成)
球径(Φmm)約106
縮尺1/120000000
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
宇宙から見た、手に乗るタイプの新しい地球儀です。球体は再生紙を使用しています。NASAのMODISの画像をもとに東海大学情報技術センターが画像処理いたしました。付属品に等縮尺の月と、3.8mのリボンを用意し、宇宙空間上の地球と月の距離を実感することができます。
付属品月モデル付(マグネットシ-ト、カ-リングリボン付)
材質球体:再生紙、台:木
球径(Φmm)120(1億分の1)
1個
¥3,300
税込¥3,630
9日以内出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。気候的な特徴で地形の変化を色分けしている地勢図タイプです。高い実用性を持つスタンダードモデルです。
トラスコ品番856-0116
材質ホルダー:スチール、台座:ABS樹脂
質量(g)900
2018年トラスコ掲載ページ10 0381
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C350556
フルートA
ライナーK5
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
タイプBF型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
宅配サイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
フルートA
リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。
2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。
【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。
【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。
動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約200
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
組立時間2~3時間程度
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
キャッチコピー:行政型地球儀としても使えるAR地球儀!。商品説明:従来モデルよりも一回りおおきい20cmで、国境と国名の表記がある本格的な地球儀のため、アプリが無くても地球儀として使用する事ができます。ナチュラルなデザインで、台座付なのでインテリアとしても楽しめます。ゆがみのない正確な地図を表現するため、素材に紙を使用しております。アプリは共通のため、通常のアースボールと同じコンテンツをお楽しみいただけます。【アプリ概要】1アプリで「世界」が飛び出す。専用アプリをダウンロードしたスマホやタブレットをかざすだけで画面上に様々な情報が飛び出してきます。例えば、気になる国をタップすると、その国の「人口」「GDP」「FIFAランク」まで知ることができます。その他「動物」や「世界遺産」「太古の恐竜」「その国の朝ごはん」など様々なコンテンツが知的好奇心を刺激します。2地球の「いま」が見える!いまの地球にどんな雲がかかっていて、どこに雨が降っていて、地表の温度はどのくらいあるのか。刻々と変化する地球の「雲・雨・気温」をリアルタイムで観察することができ、過去1週間前までさかのぼることもできます。3アプリは20種類以上のコンテンツを用意(無料)!小さなお子さまと学べるものから、小中学生の学習に役立つもの、大人の知的好奇心をくすぐるものまで多種多様なコンテンツがそろっています。対応OS:iOS11.0以上、Android6.0以上。対象年齢:6歳以上。
セット内容本体×1、台座×1
材質再生紙、ABS、ラバーウッド
サイズ(cm)直径:20
形態1個梱包:化粧箱入り
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
地勢地図、枠なし、小型透明半球儀付き、日本語表記
材質球:紙・ポリスチレン、台座:ABS樹脂
寸法(Φmm)球体:130
縮尺1億分の1
1個
¥5,100
税込¥5,610
4日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
シリーズユニボールONE
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
入数1
繰り返し・詰め替え対応
シリーズユニボールONE
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
入数1
繰り返し・詰め替え対応
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
握手部分アース機能付です。
はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。
全長(mm)120
ブラシ長(mm)115
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。
質量(g)10
シリーズジムノック
エコマーク認定認定
方式ノック式
替芯CEK-0.7芯
ボール径(Φmm)0.7
特性耐水性
グリーン購入法適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0
エコマーク認定番号23 112 001
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)50(押上)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番405-0967
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE
質量(kg)9.8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3~1.2
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
エアー接続口R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)20000
駆動方式手動式
コンプレッサー3馬力
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)15
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番509-5662
適合機種200Lクローズドラム缶用
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)45(押上)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.3~0.5
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
Cypress Semiconductor CY7C1011DV33 は、 128 K ワード x 16 ビットに構成された高性能 CMOS 静的 RAM です。鉛フリーの標準 44 ピン TSOP II で提供され、センターパワーおよびアースピンアウト、 48 ボール超ファインピッチボールグリッドアレイ (VFBGA) パッケージを備えています。通常、高速は 10 ns です 低スタンバイ電力 選択解除時に自動的に電源がオフになります TTL互換の入出力
仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 128 K x 16 インチワード数 = 128K1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 10ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(480個)
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
より頑固な汚れに対応するアルカリ性のアースクリーンです。油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
タイプ原液使用不可(希釈タイプ)
液性アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー フリーマウント カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。フリーマウントシリーズは、スマートフォンを挟み込むタイプです。使用後は取り外せるのですっきり!。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック
対応幅(mm)【スマートフォン】約57~90
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
多機能筆記具の4+1(フォープラスワン)ウッドにアースカラーが登場。木製グリップとブラックのマット塗装と金具仕上げにより上質感を演出しています。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。
寸法(mm)最大径14.1×全長148
方式スライドレバー式
材質(軸)樹脂含浸カバ材
インク色黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)0.5
インクアクロインキ
繰り返し・詰め替え対応
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー スクイーズ カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。スクイーズシリーズは、挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できる画期的なタイプです。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック、TPE
対応幅(mm)【スマートフォン】約60~93
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー スクイーズ ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。スクイーズシリーズは、挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できる画期的なタイプです。また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック、TPE
対応幅(mm)【スマートフォン】約60~93
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー フリーマウント ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。フリーマウントシリーズは、スマートフォンを挟み込むタイプです。使用後は取り外せるのですっきり!また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック
対応幅(mm)【スマートフォン】約57~90
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
極薄メタルプレートをスマホに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるスティーリー オービター ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オービターシリーズは、極薄メタルプレートをスマートフォンに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるタイプです。ヴェントマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ