30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様タイプ = アースラグ素材 = 真鍮コネクタタイプ = BNC併用可能製品 = BNCコネクタ仕上げ = 錫
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
エコ商品
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB) 端子金具ハンダ付け用端子 適合規格RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

基板端子用アクセサリーです。
幅(mm)6.2 材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ 高さ(mm)3.5 質量(g)0.2
1パック(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式その他 端子間ピッチ(mm)9 端子金具ラグ端子 色(本体)B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類その他 極数(P)8 材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上 耐電圧(V/min)AC500
1個
551 税込606
当日出荷

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類その他 極数(P)5 絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上 耐電圧(V/min)AC500
1個
560 税込616
当日出荷

RS PRORS Pro アースタグ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV 内径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
510 税込561
当日出荷

1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

サトーパーツラグ板
エコ商品
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 端子金具はんだ付け用端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 225m3/h。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 5400rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 260m3/h。騒音レベル 60dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 127mm。電流 Max 192mA。風量 187m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2750rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 2.66A。風量 355m3/h。騒音レベル 67dB。ファン回転速度 6800rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 1.8A。風量 310m3/h。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 127mm。幅 127mm。電流 Max 383mA。風量 187m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2750rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DC。消費電力 = 12W。電流 Max = 500mA。風量 = 308m3/h。騒音レベル = 53dB。ファン回転速度 = 2850rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 119mm。奥行 = 38mm。風量 = 280m3/h。騒音レベル = 61dB。ファン回転速度 = 6000rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、CSA、UL. DC小型斜流ファン. 小型斜流ファンは、小型軸流ファンより圧力範囲が高くなっています。この新しい小型斜流ファンは、風量を大幅に増加させながら、より高い圧力を提供します。そのため、非常に狭い場所での冷却が必要な用途に最適なソリューションとなっています。. 鎌型ブレード(Sシリーズ) 高圧で低ノイズ 寿命: 70000 時間 @ 40 ℃ (最高温度では 40000 時間) M4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを備えたプラスチック製ハウジング ローターロック保護と逆極性保護 重量: 375 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,450 税込1,595
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分])5500 付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)1.3 空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40 ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。 トラスコ品番391-3333 全長(mm)345 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口カプラK23-PH 適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷