71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業アース線
エコ商品
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg)0.1 外形寸法L(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

日東工業EC-G EMCグランドストラップ
エコ商品
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線 付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 Vmm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

華陽電線端末機器用対ケーブル(黒)
エコ商品
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル 電圧(V)60 許容温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

RS Pro 絶縁アースストラップ(エンクロージャパネル用)です. RS Pro のこの絶縁アースストラップシリーズ(シャントワイヤ、接地ストラップ、編組ハーネスとも呼ばれます)には、緑と黄色のポリオレフィンで絶縁されたスリーブから成るさまざまなストラップがあり、 RFI で発生した電流を低インピーダンスパスで提供します。絶縁付きの高品質なアースストラップは、さまざまな電気的用途のエンクロージャパネルでの使用に最適です。各種サイズが用意されています。Durable で信頼性の高いこのストラップは、 -55 → +135 ° C の幅広い温度範囲に対応しており、非常に汎用性の高いアースストラップです。幅広い環境で使用できます。. 特長と利点. .スズめっき銅製のフラットアースストラップと、完全に絶縁された緑と黄色のスリーブ . RFI で発生した低インピーダンス経路の電流を提供し、「表皮効果」に関連する問題を防止 .絶縁スリーブは最大 10 kV の電気的絶縁を実現し、 UL224 の要件に適合 .さまざまな用途に対応できるさまざまなサイズ .スリーブ温度範囲: -55 → +135 ° C. 用途. RS Pro 絶縁アースストラップは、さまざまな電気用途のエンクロージャパネルでの使用に最適で、電気システムをアースの導電面に接続して安全性を確保できます。. どのようなサイズがありますか.. 75 x 13 mm ; - 264-9219 - 264-9219 150 x 13 mm ; - 264-9225 - 264-9225 300 x 13 mm ; - 264-9247 - 264-9247 457 x 13 mm ; - 264-9253 - 264-9253
仕様材質 = 銅直径範囲 = 300 x 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro 絶縁アースストラップ(エンクロージャパネル用)です. RS Pro のこの絶縁アースストラップシリーズ(シャントワイヤ、接地ストラップ、編組ハーネスとも呼ばれます)には、緑と黄色のポリオレフィンで絶縁されたスリーブから成るさまざまなストラップがあり、 RFI で発生した電流を低インピーダンスパスで提供します。絶縁付きの高品質なアースストラップは、さまざまな電気的用途のエンクロージャパネルでの使用に最適です。各種サイズが用意されています。Durable で信頼性の高いこのストラップは、 -55 → +135 ° C の幅広い温度範囲に対応しており、非常に汎用性の高いアースストラップです。幅広い環境で使用できます。. 特長と利点. .スズめっき銅製のフラットアースストラップと、完全に絶縁された緑と黄色のスリーブ . RFI で発生した低インピーダンス経路の電流を提供し、「表皮効果」に関連する問題を防止 .絶縁スリーブは最大 10 kV の電気的絶縁を実現し、 UL224 の要件に適合 .さまざまな用途に対応できるさまざまなサイズ .スリーブ温度範囲: -55 → +135 ° C. 用途. RS Pro 絶縁アースストラップは、さまざまな電気用途のエンクロージャパネルでの使用に最適で、電気システムをアースの導電面に接続して安全性を確保できます。. どのようなサイズがありますか.. 75 x 13 mm ; - 264-9219 - 264-9219 150 x 13 mm ; - 264-9225 - 264-9225 300 x 13 mm ; - 264-9247 - 264-9247 457 x 13 mm ; - 264-9253 - 264-9253
仕様材質 = 銅直径範囲 = 75 x 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 12mm線径 = 2mm自由高さ = 79.5mm許容荷重時高さ = 43.4mm許容荷重 = 317.74N材質 = 合金スチールばね定数 = 8.81N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ グランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 4.5mm線径 = 0.5mm自由高さ = 31mm許容荷重時高さ = 14mm許容荷重 = 9.32N材質 = 合金スチールばね定数 = 0.54N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 3.7mm線径 = 0.5mm自由高さ = 23.5mm許容荷重時高さ = 14mm許容荷重 = 10N材質 = 合金スチールばね定数 = 1.05N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 2.82mm線径 = 0.32mm自由高さ = 20.6mm許容荷重時高さ = 8.5mm許容荷重 = 4.69N材質 = 合金スチールばね定数 = 0.38N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 11.6mm線径 = 1.6mm自由高さ = 85.5mm許容荷重時高さ = 37.9mm許容荷重 = 169.66N材質 = 合金スチールばね定数 = 3.61N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ グランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 11.25mm線径 = 1.25mm自由高さ = 29.5mm許容荷重時高さ = 10.8mm許容荷重 = 85.42N材質 = 合金スチールばね定数 = 4.51N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ グランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 8.8mm線径 = 0.8mm自由高さ = 68mm許容荷重時高さ = 23.8mm許容荷重 = 19.52N材質 = 合金スチールばね定数 = 0.44N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 4.8mm線径 = 0.8mm自由高さ = 28mm許容荷重時高さ = 19.1mm許容荷重 = 31.87N材質 = 合金スチールばね定数 = 3.52N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 5.4mm線径 = 0.4mm自由高さ = 53mm許容荷重時高さ = 12.8mm許容荷重 = 4.36N材質 = 合金スチールばね定数 = 0.11N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 14.5mm線径 = 2mm自由高さ = 71mm許容荷重時高さ = 33mm許容荷重 = 253.99N材質 = 合金スチールばね定数 = 6.69N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ グランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) 長さ(m)25 規格BS4109 許容電流(A)63 A 断面積(mm2)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 導体抵抗2.349 Ω/km ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 3 mm 、スズめっき銅製で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現します。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 16 ケーブル径は 2.5 mm ~ 5 mm の範囲で拡大します 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.100mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 4 mm 、ニッケルめっき銅製で、 9399 % の光学カバレッジを実現しています。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 24 ケーブル径は 3.5 ~ 7.5 mm の範囲で拡大します 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 高膨張比 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 250 mmUSB 経由でコンピュータとデバイスをリンクする場合、長さを増やす必要がありますかこのオス - メス USB A-USB A 延長ケーブルを使用すると、より離れた場所にあるデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。また、 USB 2.0 技術により高速転送を実現しています。 250 mm のリードは外径 4 mm で、ワイヤを絶縁して保護するために黒色 PVC でコーティングされています。効果的なアースを実現する銅線コネクタとドレインワイヤにより、効率的なデータ転送と安全な製品を GET できます。ケーブルのアルミ編組で弾性が得られ、ホイルシールドで干渉が軽減されています。ニッケルコネクタは腐食に対する効果的な耐性を備え、保護フードにはケーブルの割れを防止するストレインリリーフが付いています。特長と利点高速 USB 2.0 延長ケーブル USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 黒い PVC コーティングのケーブルフレックス 長さ 250 mm ケーブル外径: 4 mm 電気的干渉を低減するためのホイルシールド 銅より線は導電性に優れていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 250mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 6 mm で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現するスズめっき銅製です。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 24 ケーブル径は 4.5mm ~ 9.5mm の範囲で拡大 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 6mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ. Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。. PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対する耐久性に優れています。また、難燃性 LSZH (低煙性ハロゲンフリー)ジャケットケーブルは、密閉された場所や人の多い場所に最適です。スズめっき銅の導体を使用して高導電性を実現しています. 特長と利点:. 軽量、強力、柔軟な Beldfoil Z-Fold )シールド技術による 100 被覆 難燃性試験: UL1685 UL 負荷 スズめっき銅ドレインワイヤにより、簡単にアース接続でき、不要な電気ノイズが除去されます ポリプロピレン( PP )絶縁. Belden は、高性能のネットワーキング、接続、及びケーブルソリューションの設計で 100 年以上の経験を持つ、世界的に信頼されているブランドです。厳格な品質基準に従ってテストされているため、あらゆる用途において安全で長持ちする選択肢となります。. 用途:. 電源及び高電圧 産業用 交通機関 信号及びデータ 通信. シールドがケーブルで使用される理由. シールド付き(遮蔽)ケーブルは、シールドなしタイプよりも優れた電磁干渉( EMI )保護性能を備えています。EMI とは、伝導又は放射される電気ノイズを意味し、装置及び装置の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。遮蔽によりケーブル間のクロストーク(信号漏れ)が低減し、信号品質が向上します。. Beldfoil とは何ですか?. Beldfoil は、 Belden ケーブルのシールドに使用されるアルミ ポリエステルホイルです。この特許取得済みの革新的な設計は、静電シールド、強度、及びその他の絶縁性を提供するために非常に効果的です。オーディオ、通信、データケーブルに最適です。Z ホイルシールドは、短絡フォールドと絶縁フォールドを使用して、信号への放射を最小限に抑え、外部干渉から保護します。. 規格:. UL2919 NEC CM IEC 332-3C )
仕様対数 = 9断面積 = 0.33 mm2芯数 = 18AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 30mシールド構造 = U/STP外被色 = クロム外径 = 10.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 50 Ω導体構成 = 7 / 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
89,980 税込98,978
当日出荷

RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 1 mこのオス - メス USB A-USB A ケーブルは、 USB 2.0 技術をサポートしており、リモートデバイス接続時の高速データ転送を実現します。オスコネクタは、コンピュータのメスソケットに差し込みます。 ケーブルフレックスは長さが 1 m で、外径が 4.7 mm です。Durable PVC シースは、温度の変化から銅線導体を保護します。また、効果的なアースとホイルシールドによって電気的干渉を低減するためのケーブル内部のドレインワイヤもあります。 コネクタはニッケル製で腐食耐性を高め、成形 PVC フードは張力でケーブルが割れないようにストレインリリーフを備えています。 RS PRO RS Pro シリーズの信頼性の高い製品で、広範囲の品質テストに対応しています。この製品は、国際的に認知されているさまざまな健康、安全、環境基準に適合しています。特長と利点 USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 長さは 1 メートルです ケーブル外径 4.7 mm 絶縁および保護用のグレーの PVC 被覆 USB 2.0 経由の高速転送をサポート EU REACH 準拠( EC ) No. 1907/2006 により、環境を最小限に抑えることができます 影響 CE 認定を取得しているため、 EU の安全、健康、環境に関する保護要件に適合しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌々日出荷

仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質金属、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148&#x27;) 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,660 税込2,926
6日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,420 税込2,662
6日以内出荷


1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)