新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
アーチテープ貼り付け後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状右フラット、左半円型
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
新車形状に近く仕上がりがきれい。
新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。
コーナー・段差もこれ一本で楽々。
作業時間を大幅に短縮。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。
簡単・速い・キレイ!
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
片側に切れ込みが入っており曲面に合わせて貼ることができるアーチ用のコーナーテープです。
表面に撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
切り込みがない方にはテープが付いています。
幅(mm)60
1巻長さ(m)20
1巻
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。
ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
用途パネル補修用シーリング剤
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。
テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装
幅(mm)約13
長さ(m)16
材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙
太さ(Φmm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなどの悩みの多い作業行程の1つでした。
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要がない為、すぐに塗料行程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
テープ長さ(m)9
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるんだ中足関節をしっかり固定します。
横アーチをしっかり作ります。
足のサイズに合わせて簡単にカットできます。かぶれにくい粘着剤を使用。
特に気になる方は、テープ装着後、サポーターを併用すると効果的です。
仕様左右兼用
サイズフリー
タイプテープ
1箱(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8
厚さ(mm)2
長さ(m)9
寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
他社品番インレット品番:081628
1巻
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。
仕様溶剤系塗料(エアゾール)
主成分アクリル系樹脂
他社品番インレット品番:041018
主なワークパーツ
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シーリングテープ貼り付後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状右/段付き、左/鋭角
他社品番インレット品番:120001
主なワークパーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き
モノタロウ
¥199
税込¥219
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
最大テープ外径(Φmm)116
アーチサポート足首テーピング、足底グリップを搭載したワーキング向け機能ソックス。
サイズ(cm)25~27
混率(%)ポリエステル100
機能再帰反射パイピング・アジャスト付きで調整可
入数1足
丈区分ショート
指タイプ足袋型
祭用の地下足袋に!
テーピングのような効果を発揮するアーチサポートが土踏まずを支えます。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。
色白
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
入数1足組
かかとからの長さ(cm)13
指タイプ指付
足活力は、「疲れにくい・歩きやすい」を考えた機能設計ソックスです。【テーピング機能で歩行をサポート】。足裏アーチ・足首・かかとをテーピングでしっかり固定します。【ビジネスシーンにも対応】。脱ぎ履きしやすい薄手生地、シーンを選ばない色・デザインです。【毎日の靴内環境を快適に】。吸汗性、通気性、消臭性に優れた素材を使用しています。
色ブラック
サイズ(cm)25-27
1足
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。
伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質ナイロン・ポリウレタン
色ベージュ
サイズ(cm)22.5~25
手首関節、指、足底部のアーチのサポートにご使用いただけます。ホワイトテープ、伸縮テープ、キネシオロジーテープとの併用が可能です。汗に強く、併用するテープの個性を引き出して固定力を維持します。ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。
テープ長さ(m)6.8(伸長サイズ)
種別ソフト伸縮テープ
テープ種類ソフト伸縮
偏平足・ハイアーチを補整して、歩行時の負担を軽減します。テーピングのようなサポート機能で足首の安定度を高めます。メッシュ編みで通気性がよく、ムレを防ぎます。
仕様抗菌・防臭加工
材質生地/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ)
適合部位足首
爪先上げテーピング効果で転倒防止と歩行をサポート。
履き口ゆったり設計。
疲れ軽減アーチサポート。
ウォーキングや普段履きにスムーズな足の運びをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)16
1足
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
テーピング技術に基づいた、関節の動きを安定させるコンプレッション(圧力)式サポーターです。
8の字フィギュアエイト構造が足首の動きを制御し、足裏3点アーチ持ち上げ構造がアーチのクッション機能とバランス制御機能を助けます。
適合部位足首
クロステープライン構造により疲労を軽減。【アーチ強制構造で衝撃吸収】タック編みによるアーチ強制構造は衝撃を吸収し、洗濯後もアーチ形成を維持する。【足首、ふくらはぎをしっかり固定】左右のブレや筋肉の無駄な動きを押さえることで、スムーズな足運びをサポート。【アキレス腱保護】膨らみを持たせるように編むことでクッション性を上げアキレス腱を保護。【フィット感】ソックス全体にゴム糸を入れることでフィット感、抑制効果を上げパフォーマンスを向上。【つま先、かかとを補強】つま先、かかとに補強糸を加えることで耐久性をUP。【通気性確保】甲側全体をメッシュにすることで通気性を良くし熱を逃がしムレを解消。【抗菌防臭素材】吸汗性の良い抗菌防臭素材を使用することでデオドラント機能により、臭いを抑える。
長靴による足の痛み・悩みを軽減。
滑り止め効果のある割繊糸(かっせんし)を使用。靴の中で脱げない。滑りにくい。
ソフト圧着・メッシュ編み。段階着圧設計。やわらかな履き心地で足の疲れを軽減。メッシュ編みにより、汗や熱を放出。ムレにくく、靴の中を快適に保つ。
アキレス腱クッションサポート。摩擦し、破れやすいアキレス腱部分をナイロン補強で保護。靴擦れを軽減する。
テーピング効果のあるサポート編みにより、関節部分に圧をかけ、足指を開き、外反母趾を抑制。
テーピングのような補正機能で内側・外側のアーチをサポートし、足首を安定させ歩行時の負担を軽減。
サイズ(cm)25~27
材質綿、アクリル、その他
仕様抗菌防臭、吸水速乾
長さ(cm)32
入数1足
指タイプ先丸
1足
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 30 ° スポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm●コード番号:186-2562
アズワン品番65-7255-95
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード