1,358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
エコ商品
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304) 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13162
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-6 (左右あり)
エコ商品
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)20 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)53 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])318[32.4] 開き方上蓋 伸長(mm)106 ステー種類その他ステー
1本
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。 動作時、一方向にしか負荷がかかりません。 トルク調節により、任意の位置で止まります。 温度変化によるトルク変化が少ないです。 右用
用途事務機器・電気製品 材質アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/ポリアセタール(POM) 質量(g)61 耐熱温度(℃)-10~60 保持力(アームスライド)19N±15%~78N±15% タキゲンコード11861
1個
2,211 税込2,432
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)レールステー
ストップ位置で確実に止まります。
用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器 材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5) 質量(g)225 材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052) 表面仕上げ白色アルマイト処理
1個
7,601 税込8,361
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠 材質アルミ ワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1 入数(個)30
1セット
999 税込1,099
当日出荷







1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷


1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠 材質ステンレス ワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1 入数(個)10
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

8インチノーマルスタイルを崩すことなく、ドレスアップ効果と8インチの走安性を向上させるスイングアームです。アルミ材を使用することで、バネ下重量の軽減とドレスアップ効果を高め、4cmロングを採用することで8インチ車での走安性の向上と280mmのリアショック装着を実現しました。又、アクスルホルダーにはアルミ削り出しを採用し、ドレスアップ効果を高めております。ノーマルリアフェンダーの取付けが可能な為、ノーマルスタイル重視の方にお薦めです。更にノーマルを重視したい方用にノーマルチェーンケースの取付けを可能とする「チェーンガード取付けステー付」がラインナップに加わりました。
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。 形状段付ブラケット・段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状段付ブラケット段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用)
エコ商品
レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
用途各種キャビネット汎用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)57 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)モニターアーム AMM型 アーム部
エコ商品
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナ 種別アーム部 材質アルミ合金、鋼 ブラック 耐荷重(kg)(最大モニター質量)5 取付け方法垂直ポール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12744
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステーB
部品名称ステーB 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 アーム部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 アーム部品_No.24
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

栃木屋ブレーキステー
エコ商品
比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック 材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S 質量(g)61 部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ 表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)