4,093件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7247 幅(mm)1370 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数28(JIS K 7201準用)
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-105 厚さ(mm)0.35 質量(kg)4.5 寸法(m)2.05×5 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷


1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状ビニールカーテン 透明イエロー
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970 仕様防炎性能試験番号取得済 材質軟質ビニールフィルム 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.15 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)約480 ハトメ内径(mm)Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレスセイデンクリスタルUV
エコ商品
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7182 イエロー 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BE-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

1セット(5枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-103 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.7 寸法(m)2.05×3 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-110 厚さ(mm)0.35 質量(kg)9 寸法(m)2.05×10 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

590555 フォグランプフィルム ファイブスターギガ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BF-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)1648 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション大容量トナーカートリッジ イエロー(Y)
大容量トナーカートリッジ イエロー(Y)。約18000ぺージプリント可能。
イエロー 印字可能枚数約18000ページ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷



溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470 種別スクリーン(Sカン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






590592 アイラインフィルム 23エルフ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

590492 アイラインフィルム 20キャンター イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

brother(ブラザー)長尺フィルムテープ(黄色)
エコ商品
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)15.24 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 アズワン品番64-3780-94 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
イエロー 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ 動画あり
スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm)20 黄/紺 全長(mm)165 幅(mm)50 材質(本体)樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

590545 フォグランプフィルム 17スーパーグレート イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

590535 フォグランプフィルム 17プロフィア/レンジャー イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

国産 日野 17プロフィア/17レンジャー用アイラインフィルム 左右SET デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
イエロー 適合車種日野 17プロフィア(H29/5~)/17レンジャー(H29/4~)
1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷