用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用
有効内寸(mm)269×145×30
外寸(mm)290×165×39
内寸(mm)275×150×30
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])1.67(170)
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ
商品タイプバット
イカ釣り、メタルスッテ、ティップエギングに最適!
材質ステンレス
色イエローブルー
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質アルミ
商品タイプバット
そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。バリ処理加工済み。
商品タイプバット
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。スタッキングもでき、安定性に優れています。重ねても横ずれしないかぎ型形状。
板厚(mm)1.0
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色シルバー
材質硬質アルミ材
加工アルマイト加工
商品タイプバット
商品タイプバット
材質18-8ステンレス
樹脂素材採用でトレーが一度冷えたら温まりにくく、イカを鮮度を保ち、キレイに持ち帰り。一度冷えたら温まりにくい樹脂素材採用。スライドプレートによる簡単組立、収納。トレーに水がたまりにくい水抜け構造採用。本体一体構造とスライドプレートが取り外し可能なので洗いやすく衛生的。イカだけではなくカワハギ、アジの魚にも使用可能。アルミプレートのハイブリッド構造で急速冷却(イカ様トレーALとイカ様トレーAL3枚セットのみ)。
イカ様トレー純正アルミプレート。樹脂+アルミプレートのハイブリッド構造で急速冷却。
用途イカの鮮度を保ち、きれいに持ち帰り
イカ釣り、メタルスッテ、ティップエギングに最適!
材質ステンレス
色イエローブルー
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)572×312×120
外寸(mm)630×370×140
内寸(mm)590×330×132
フタなし
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
玄関がスッキリと片付くシューズラック追加トレーです。置き場所に困りがちなボールやヘルメットをシューズラックと一緒に収納することができます。玄関の衛生用品置き場におすすめです。差し込むだけの組み立て式です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×29×11.2
アズワン品番69-5485-29
1個
¥648
税込¥713
13日以内出荷
玄関がスッキリと片付くシューズラック追加トレーです。置き場所に困りがちなボールやヘルメットをシューズラックと一緒に収納することができます。玄関の衛生用品置き場におすすめです。差し込むだけの組み立て式です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×29×11.2
アズワン品番69-5485-31
1個
¥648
税込¥713
6日以内出荷
玄関がスッキリと片付くシューズラック追加トレーです。置き場所に困りがちなボールやヘルメットをシューズラックと一緒に収納することができます。玄関の衛生用品置き場におすすめです。差し込むだけの組み立て式です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×29×11.2
アズワン品番69-5485-30
1個
¥648
税込¥713
6日以内出荷
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質PP
フタの有無なし
フタなし
コンテナ種類メッシュ
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
側面上部を2回折り曲げて成型していますので、焼成時の口径広がりを抑えます。シャープなシルエットのパウンドケーキに。オーブン使用可。
材質クラフト耐油310g
仕様ブラン
RAC-WDK10070W 用オプションのラベル用追加トレイです。サブテーブルRAC-WDKST1W、追加テーブルRAC-WDKNT1と組み合わせて使えます。 ※取り付けにはオプションRAC-WDKST1W(サブテーブル)が必要です。ラベルを置くのに便利です。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分左右フレーム(サブテーブル)に2本のネジ固定■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:150mm■天板サイズ_D:315mm■天板サイズ_t:25mm
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
材質本体:スチール
品名浅型トレー
ピッチ(mm)95
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
棚板上段 天板 中・下段 トレータイプ
深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。
下半分を耐荷重レール(別売)に交換することで重量物を収納できます。
セット内容レール2本、枠1個
ベーキングトレーに必要な強度と紙厚、そして耐油性のある未晒クラフトを素材とした容器です。側面の上部を二重にすることにより、口径の広がりを低減します。電子レンジ使用可。オーブン使用可。耐油性:あり。容量:120cc
仕様●サイズ:外寸:30×80×35H●材質:耐油未晒クラフト
アズワン品番65-9117-12
1パック(50枚)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適
仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くカーブシザーズ。
カーブした形状とギザ刃だから通常のキッチンばさみでは厚みがあって切りにくい生肉や、滑りやすい生魚・イカ・エビ(殻剥き)などの食材をしっかり掴んで逃さずカット。
さらに、刃の先端が上を向いているため、肉や魚も皿やトレイの上でもカットしやすく洗い物を増やしません。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)82×235×13
質量(g)144
保証期間10年
材質【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード