用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
ダンフォース型アンカーはプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用
材質鋼板製
オプトクリンVI用の専用捕虫紙です。
捕虫紙はケースの中に入ってるのでべたつかず、コンパクトで保管が便利です。
1組(5個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして
表面処理溶融亜鉛めっき
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付
エスコ品番EA915R-2
質量(kg)4.5
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。
天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。
種別忌避剤
使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115
有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
強力粘着・水に強い台紙。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙と波系の粘着剤で、設置場所を選ばず強力な捕獲力を持続します。折り曲げて狭い場所にも設置が出来ます。角丸加工で廃棄時にゴミ袋が破れません。業務用波型接着剤でネズミを捕らえます。プロの駆除業者が使用している粘着シート。
種別粘着タイプ
主成分ポリブデン
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)本体/58・ハンドル/32
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00062
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
有効成分〈イカリジン〉を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないのでお子様にも安心。マダニにも効く。
シリーズスキンベープ
適合害虫マダニ
アズワン品番64-8896-36
1個(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左右兼用型です。
用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205
有効成分合成香料
対象動物ハト
1本(420mL)
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204
有効成分天然ハッカ油
対象動物コウモリ
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
適合害虫ヤマビル
有効期間1週間
使用年齢・回数制限なし。小さなお子様から大人まで安心して使えます。
虫よけ効果が最大6時間持続。虫よけ成分〈イカリジン〉を10%配合しました。
快適な使い心地。3種のサラサラ成分(ベタつき抑制パウダー、すべすべオイル、なめらかオイル)と潤水成分ヒアルロン酸Naを配合。お肌に優しくベタつかないので、夏場でも気持ち良く使えます。
マダニにも効く!
舞い散りを抑えた新キャップ。新キャップの採用で薬剤の粒子径が大きくなったことにより、舞い散りが抑えられるとともに肌への付着率がアップ、スプレーなのに塗る感覚を実現しました。
適合害虫蚊、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル
シリーズスキンベープ
有効期間6時間
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
表面処理アルマイト処理
強力噴射のスズメバチ用殺虫剤。従来品がパワーアップ。秒速ノックダウン+蒸散殺虫のダブル効果でスズメバチを巣ごと徹底駆除。危険なスズメバチを速く倒す新殺虫成分メトフルトリン配合。強力ノズルにより薬剤が大量に噴射し、遠くまで届きます。メトフルトリンが巣の中で蒸散し、巣の隅々まで行きわたります。
用途スズメバチの駆除、スズメバチの巣の処理
適合害虫スズメバチ
質量(g)450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×22.5
有効成分メトフルトリン、d-T80-フタルスリン
利用場所屋外
1本(480mL)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ピーコートに合う、定番のイカリ柄ボタン。雑貨などにもおすすめです。
材質ユリア樹脂
ワンタッチ機構でハリの脱着が可能。3本、4本鈎のセンターにハリスを確実に通す。ボディー中央部にハリス穴を施しハリス6cm以上から使用可能。携帯に便利なコンパクト設計。従来のAV-18・20のパーツとの互換性があります。
形態小物アクセサリー
食べさせて巣ごと駆除する
シロアリ駆除剤。
有効成分は昆虫にだけ作用するので、
人畜に安全。予防用に沢山使える15個入。有効期間は約2年間。
用途シロアリ巣ごと駆除
適合害虫シロアリ
質量(g)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×102×212
主成分ビストリフルロン・松材
有効期間約2年
利用場所屋内屋外両用
1箱(15個)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
食べさせて巣ごと駆除する
シロアリ駆除剤。
有効成分は昆虫にだけ作用するので、
人畜に安全。有効期間は約2年間。
用途シロアリ巣ごと駆除
主成分ビストリフルロン・松材
広範囲に散布できる!。取手が付き、持ちやすくなりました。広範囲に散布できる大容量のアリ駆除剤。粒状で風に舞いにくく、薬剤が雨水に流出しにくいので、効果が長期持続します。ヤマビル駆除も可能。
質量(kg)3
質量(g)約3041
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×55×420
主成分プロポクスル・フェノブカルブ
適合害虫アリ
1個(3kg)
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。
天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。
効果は約2週間~1ヶ月間持続します。
主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途コウモリの侵入防止・被害防止に
使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32
有効成分天然ハッカ油
アズワン品番65-1225-93
対象動物コウモリ
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
マリンといえばイカリデザイン!海が好きな方にはとっても魅力的なデザインの真鍮製のフックです。男の子用のお部屋にも喜ばれること間違いなし!取り付け用ネジ付属真鍮独特の渋みが楽しめる、磨き仕上げです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 1P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×66×21
仕上真鍮磨き仕上げ
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
種別スプレー
成分天然ハッカ油
容量(mL)320
質量(g)385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
1本(320mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ