手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)390
先幅(mm)(丁能)76、(備中)85
刃高(mm)234
トラスコ品番335-4202
質量(g)450
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
家庭菜園、ガーデニングの土おこしに便利なイカ型レーキ。
片手用です。座り作業時や小さな花壇での作業に最適です。
刃部は鍛造品。溶接をしていないので折れ、曲がりに強く、とても丈夫です。
材質樫柄、鍛造品
頭部寸法(mm)85×65×210
柄長さ(mm)360
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
押え金具付
用途落ち葉の収集・土ならしに
材質(頭)S45C
全長(mm)約385
質量(g)約441
刃長(mm)バチ側:85、爪側:115
材質(柄部)自然木
アズワン品番64-4064-10
先幅(mm)バチ側:65、爪側:75
1丁
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
色透明
容量(mL)100
仕様タコ型
材質並ガラス
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80
幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60
全長(mm)300
質量(g)285
柄長さ(mm)300
1丁
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質耐熱ガラス
機能食品OK
耐熱温度(℃)差:150
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
家庭菜園などの小さなスペースでも使いやすいサイズです。除草後の草集めもできます。土を掘ったり寄せたり、畝をつくるなどの畑づくりに適しています。
用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こしに。
頭部寸法(mm)63×170
柄長さ(mm)310
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
家庭菜園に最適!軽量でコンパクトな鍬。頭部がステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単!
用途草のかき集めや、土の掘りおこし作業に。
全長(mm)約395
質量(kg)約0.49
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
一本で二役
全長(mm)385
先幅(mm)70/85
材質全鋼
幅(mm)85
奥行(mm)210
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
土掘りに・地面に合わせて2つの刃の使い分けができる。片手タイプのミニ鍬&三本鍬です。土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りなどいろいろな用途に使えます。鍬を振りやすいように各部の厚みを調節してあり、作業性も良く使いやすい鍬です。地面や作業内容に合わせて2つの刃を使い分けられます。
用途家庭菜園・ベランダガーデニングに。
材質鉄、柄/樫
質量(g)580
頭部寸法(mm)70×240
柄長さ(mm)360
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
一本で二役
全長(mm)385
先幅(mm)70/80
材質ステンレス
幅(mm)85
奥行(mm)235
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)40
厚さ(mm)40
基材アルミ
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65
全長(mm)360
質量(g)500
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類断路器
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
種類断路器
規格JIS協約形
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
中学2年生 無脊椎動物の仲間
イカを解剖したようすを示した模型です。内臓部分(消化器・墨汁のうなど)は取外しできます。
仕様解剖分解数:2
その他台付き
材質合成樹脂
寸法(mm)460×240×50
1個
¥74,000
税込¥81,400
10日以内出荷
熱衝撃に強い硼硅酸(ホウケイサン)ガラス使用。キャップ付だから試料を安心して保管できます。
仕様オーバーキャップ付
材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
仕様JIS協約形
質量(kg)0.72
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC200V 7.5kW
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)32
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.72
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)2.6
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.72
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC200V 1.5kW
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)7.4
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.72
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC200V 3.7kW
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.72
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC200V 1.0kW
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ