167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングシードボトル
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質耐熱ガラス 機能食品OK 耐熱温度(℃)差:150
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本医理器材広口標本瓶
発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。
材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)純硬質ガラス、(キャップ)ベークライト 色(キャップ)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)4.2 材質本体:ガラス パッキン:PE 質量(kg)3 口径(Φmm)155 直径×高さ(mm)185×340 TKG品番9-0252-0901 TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三宝化成スプレー瓶
噴出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(キャップ部)ポリプロピレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。
長さ(m)3000 番手75/2
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (709種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE 滅菌 耐熱温度(℃)110
1本
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業正角黒色瓶
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様遮光性、中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)10 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム 寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280 アズワン品番1-2169-01
1本
4,415 税込4,857
当日出荷

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。 本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。 底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン 乳白色 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)120 松吉医科器械コード23-6335-00
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



松吉医科器械尿器掛(角型)
仕様SC(コーティング) 松吉医科器械コード01-5195-01
1個
1,498 税込1,648
欠品中

耐熱性に優れた蓄尿瓶です。 取っ手は、手にフィットする独自形状です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE 口内径(Φmm)96
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーヒー本来のコクと香りを楽しめるコーヒー好きのためのカフェインレスコーヒー。
用途直射日光、高温多湿のところをさけてください。
1セット(45g×3個)
2,398 税込2,590
翌日出荷

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(架台)MY-1300/最大1列8コ、MY-1310・MY-1320/最大1列4コ 材質ステンレス(SUS304) 松吉医科器械コード01-5021-02
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。 本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。 底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン 乳白色 容量(mL)1100 タイプ女性用 耐熱温度(℃)120 松吉医科器械コード23-6336-00
1個
999 税込1,099
翌々日出荷