悪環境下での使用が可能です。金属ハウジングに対応しております
用途コンベア。包装機械。その他
セット内容イグボール 球面ベアリング
材質イグリデュールJ
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持った球面ベアリングです。
用途コンベア。包装機械。その他
トラスコ品番160-3747
セット内容イグボール 球面ベアリング
材質イグミッドG、イグリデュールW300
長さ(mm)28
幅(mm)28
内径(Φmm)40
外径(Φmm)62
1個
¥7,558
税込¥8,314
14日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。
各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
無潤滑使用時でも低い摩擦係数
高い減振性
形状S
材質(ボール)ポリエチレン
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周溝タイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)スチール
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途コンベア。包装機械
トラスコ品番160-3775
セット内容イグボール ロッドエンド
材質イグミッドG、イグリデュールW300
長さ(mm)110
全長(mm)145
内径(Φmm)30
外径(Φmm)70
寸法d3(mm)M27×2.0
フランジ径(Φmm)145
1個
¥5,683
税込¥6,251
14日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
関連キーワード