リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数1
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
端子形状はんだ
耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)12×11.2
接点仕様銀
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極双投
電流容量3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
イグニッションスイッチとハンドルロック、シートロックのオールインワンセット。CB-Kシリーズ特有のハンドルロックカバーはK3~K6まで対応する2タイプをセットにしました。
適合K3-K6
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB)
図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 イグニッションスイッチ_No.9、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.9、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 イグニッションスイッチ_No.10、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.10、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.10、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 イグニッションスイッチ_No.10
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4032。販売備考:Z400FX E4。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E4
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4041。販売備考:Z400FX。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGFA
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
定格電圧(V)DC12/DC24
スイッチOFF-ON(自動戻り)
タイプビス式 2P
定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法ネジ止め(Φ15)
適合車種Ducati、Streetfighter 1100 (2009-2022)、Streetfighter 848 (2012-2022)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
1個
¥445
税込¥490
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ