1セット
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1
全長(mm)272
質量(kg)1.2
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー ギア型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き
適合機種MPT38660
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
空気消費量(m3/min)0.41
仕様ギア型イレイサーパッド付き
全長(mm)195
質量(kg)1.13
寸法(パッドネジ)5/16-24
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)6
軸長(mm)19
本体寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)7.6
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。
軸穴径(mm)6
外径(Φmm)70
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き
適合機種MPT38660
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1台
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
関連キーワード