5,213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah)2 モーター電圧(V)21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU150~29
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0361 材質鋼材 質量(kg)0.21
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類オープンタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ普通目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)30 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)主部材:NFB3×19 材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ ピッチ細目 種類ますぶた ピッチ(mm)12.5 寸法H(mm)19 荷重T-2 アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8) トラスコ品番405-2391 寸法(mm)244×160×350 質量(kg)14 材質(本体)樹脂 設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2 JIS規格JIS9711適合 タンク油量(L)2 適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0357 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400 ピッチ普通目 種類ますぶた 仕上溶融亜鉛メッキ
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 高さH(mm)19 材質SS400 ピッチ(mm)15 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400 仕上溶融亜鉛メッキ
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600 種類みぞぶた 材質SS400 高さH(mm)19 ピッチ(mm)12.5 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用 ピッチ細目
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体長さL(mm)600 種類みぞぶた 材質SS400 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。 高さ(mm)53 材質SUS304
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マクセルイズミポケットシェーバーIZF-C649/C539の交換用替え刃。仕様頻度や環境により交換時期は異なりますが、1年を目途に刃の交換をおすすめします。
適合品番IZF-C649/IZF-C539 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪塗料工業イズミ
肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。 特性速乾 薄黄色 タイプ屋内建築木部(上塗り用) 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木、内壁 指触乾燥時間(分)7(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。 プレート寸法(mm)100×220 金具幅(mm)20~55 質量(kg)0.18 材質樹脂
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm)996 材質A6063S ピッチ(mm)30 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm)主部材:NFB3×19 材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ ピッチ細目 種類ますぶた ピッチ(mm)12.5 寸法H(mm)19 アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)主部材:NFB3×19 材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ ピッチ普通目 種類ますぶた ピッチ(mm)30 寸法H(mm)19 アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体長さL(mm)995 種類みぞぶた 材質SS400 ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寸法(mm)主部材:NFB3×19 材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ ピッチ普通目 種類ますぶた ピッチ(mm)30 寸法H(mm)19 アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 K(シークレットブラック) 質量(g)約216(ふわふわガード装着時) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードあり 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミCleancut
RoHS
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書 ガンメタ(H) 質量(g)約120g 消費電力(W)2 電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:回転式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126 使用電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

種類みぞぶた 寸法(mm)メインバー:19 荷重歩道用 アングル寸法(mm)NL3×30×30 ピッチP(mm)30 本体長さ(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マクセルイズミ毛玉取り器
RoHS
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 質量(g)約152(生地保護リング装着時) 電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154 コードなし 使用可能時間(分間)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用 材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール 高さ(mm)枠:51
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)