24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。 ちょう度2 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 ベージュ タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-40~130 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52
エコ商品
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX SUPER LDS18
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL A
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-45~160 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L52
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~140 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油
1缶(1kg)ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU12
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L152
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~140 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
49,980 税込54,978
63日以内出荷


NOKクリューバーISOFLEX PDB38 CX2000
低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。 商品タイプリチウムグリース 特性低温性 タイプ低温用 使用温度範囲(℃)-65~100 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険等級 動粘度(mm2/s)12(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)ほか
459,800 税込505,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-35~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度265~295 トラスコ品番324-1432 質量(g)94 使用温度範囲-35~260℃ アズワン品番1-9879-02 危険物の類別非危険物
1本(75g)
22,980 税込25,278
当日出荷

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか 使用温度範囲(℃)-50~150 外観桃白色粘ちょう状 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX PDP65
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。 特性低温性 タイプ低温用 使用温度範囲(℃)-50~100 容量(L)20 基油エステル油 危険等級 動粘度(mm2/s)65(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
569,800 税込626,780
63日以内出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L32
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
53,980 税込59,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプカルシウム石けんグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤特殊カルシウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX PDP38
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。 特性低温性 タイプ低温用 使用温度範囲(℃)-65~100 基油エステル油 危険等級 動粘度(mm2/s)12(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
39,980 税込43,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS AK 50
プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。 ちょう度0号 商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
37,980 税込41,778
63日以内出荷