42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラテックスフリーで天然ゴム由来のアレルギーがありません。天然ゴム臭がなく、やわらかく使いやすい素材です。
材質IR(イソプレンゴム)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 動画あり
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 タイプ左右兼用 EN374規格Type B-KPT
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)5.5 材質ポリイソプレンゴム 幅(mm)127
1巻
2,398 税込2,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
80 税込88
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

溶液につけるだけで、野菜・果物・ ベビー食器を清潔にできる安心・便利な1本。1回の調整で24時間有効。楽に計量できる持ちやすい取っ手付き。溶液を注ぐとき、一度にドバッと大量に出ないように溶液の量を調整できる中栓付き。使用できる素材:哺乳びん乳首等 (プラスチック、ガラス、シリコーンゴム、イソプレンゴム)、野菜、果物。使用できない素材:金属、メラミン樹脂、木、獣毛類、漆器等。つけるだけの成分(次亜塩素酸ナトリウム)は食品添加物としても一般的に使用されている安全性の高いものです。哺乳びんに水滴が残っていてもミルクと反応をして塩(塩化ナトリウム)に変化するため、すすがなくても大丈夫です。もし、ニオイが気になる場合は水道水ですすいでください。
用途哺乳びん、食器、食品の除菌に。 成分次亜塩素酸ナトリウム 1.0%、水 99.0%
1セット(1100mL×3本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様【採便袋】閉鎖型 平面、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー 寸法(mm)【採便袋】140×130 タイプ【開口部】フリーカット 有効径(Φmm)【面板】上下:最大53、左右:最大66 開口寸法(mm)10~66 機能【採便袋】5層防臭フィルム ハイドロフォビックメッシュフィルター アズワン品番65-0316-39 入数10枚/箱 使用期間1~4日(目安) 面板寸法(mm)90×110
1箱(10枚)
非課税商品
3,398 税込3,398
4日以内出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。 先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ> プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ> 様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。
材質天然ゴムラテックス 寸法(mm)Φ45×175 アズワン品番0-7485-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
7,603 税込8,363
翌々日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重装着時の理想的なアンダーグローブ。アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色。合成ゴム(ポリイソプレン)製。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14 材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティング ブルー タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる種類の外科手術に対応。米国内で最も使用されている手袋(2017GHX社調べ)。合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.23、手のひら0.17、カフ0.17 材質ポリイソプレン(PI) クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクスチャ(表面粗面)仕上げが乾燥、湿った状態でも優れたグリップ感を提供。二重装着時も、触覚感度と手の保護を両立。テクスチャ仕上げで指同士が貼り付かない。装着性に優れた潤滑コーティングで、快適な皮膚感覚を提供
厚さ(mm)指先0.27、手のひら0.21、カフ0.18 材質ポリイソプレン(PI) クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる種類の外科手術に対応。プロテキシスPIよりやや厚めの製品仕様。合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.28、手のひら0.21、カフ0.18 材質ポリイソプレン(PI) クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供。指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ。快適で滑らかな滑り止め仕上げによる高度な触覚感度。合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14 クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 材質ポリイソプレン(PI) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

メーカーの合成ゴム製手術用手袋製品ポートフォリオのなかで最も厚手。触覚を保つ滑らかな表面仕上げ。着脱が容易なハイドロジェルポリマーコーティング。ブローチングに適した耐久性と、ピンニングが容易な触覚の確かさ。 ダークブラウンが手術用照明による反射を軽減。合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.34、手のひら0.26、カフ0.21 材質ポリイソプレン(PI)水性ハイドロジェルポリマーコーティング ダークブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40双)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる種類の外科手術に対応。合成ゴム(ポリイソプレン)製。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.23、手のひら0.25、カフ0.17 材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティング クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
234 税込257
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

ディスポタイプの帽子です。 コンパクトに折り畳まれています。 豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子 サイズフリー 材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぐ。 乳歯が生え始めたら、6ヵ月頃から。 高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めて、歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。 殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯周病も予防します。 低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプ 毎日使いたくなるジューシーなぶどう味 本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC 【小さなお子様のためのこだわりポイント】 使用後のすすぎ不要 薬用成分以外は食品使用成分 使いやすい専用やわらかハブラシ付き 【販売名】薬用モンダミンこども液状歯磨きe(G) 【医薬部外品・液状ハミガキ】 【専用やわらかハブラシ】 両面ソフト毛:歯にやさしくフィットし、すみずみまで塗り広げやすい やわらかネック:転倒などのいざという時も曲がるから安心 まめピタグリップ:保護者の方や小さなお子様の手にもフィットする ※お子様の使用時は保護者が近くで注意を払ってください。 柄の材質:ポリプロピレン 毛の材質:水添型スチレンイソプレン共重合樹脂 毛の硬さ:やわらかめ 耐熱温度:100度 【乳歯は永久歯よりエナメル質が薄くむし歯リスクが高まります】 乳歯がむし歯になると、将来の歯並びにも影響を与えるため、毎日のフッ素ケアが大切です。
用途特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなります。 毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。 適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。 使用後は水ですすぐ必要はありません。すすぐ場合は使用後しばらくしてからすすいでください。 成分●溶剤:濃グリセリン、PG●pH調整剤:リン酸1水素Na、リン酸2水素Na、リン酸2水素Na●増粘剤:キサンタンガム●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、キシリット●可溶剤:グリセリン脂肪酸エステル●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として136ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC) シリーズモンダミン 使用の目安適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。 効能●むし歯の発生及び進行の予防●歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防●口臭の防止●歯を白くする●口中を浄化する●口中を爽快にする 香味ぶどう味 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
899 税込989
8日以内出荷

個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様【採便袋】閉鎖型 平面、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー 寸法(mm)【採便袋】180×145 有効径(Φmm)【面板】上下:最大53、左右:最大66 機能【採便袋】5層防臭フィルム ハイドロフォビックメッシュフィルター 入数10枚/箱 使用期間1~4日(目安) 面板寸法(mm)90×110
1箱(10枚)
非課税商品
3,798 税込3,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。 ダブルロック方式カップリング 腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
1箱(5枚)
非課税商品
4,198 税込4,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。 ダブルロック方式カップリング 腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
1箱(5枚)
非課税商品
3,598 税込3,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

股部にしっかりフィットするフィットギャザー。柔らかな素材でサラッと肌触りがよく、ズレ止めテープ付きでズレによるモレを防ぎます。
材質ポリオレフィン系不織布、高分子吸水材、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、イソプレン等 シートサイズ(mm)215×470 吸収量約1回分 コード42441120 アズワン品番65-0393-05 吸収量(mL)約200
1パック(57枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

消化管用ストーマ袋。大型キャップ式排出口。大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。皮膚を健やかに保ちます。ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)。▼組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。上の層 高い耐久性。▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]。下の層 皮膚保護性。▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]。ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性。▼流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。▼開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。溶け崩れしにくい高い耐久性。▼凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい。▼近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様開口部:フリーカット 包装3枚/箱 接続【採便袋】排液バッグ(外部接続型)に接続可能 使用の目安貼付期間の目安:1~4日 【採便袋】固定型ウインドー付 保護皮膚保護剤:ダブルレイヤー 使用フィルム【採便袋】5層防臭フィルム
1箱(3枚)
非課税商品
3,598 税込3,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二品系 フレックス・カップリング(粘着式) 二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。 粘着式カップリング 青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。 上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
1箱(5枚)
非課税商品
4,898 税込4,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

男女兼用大人用紙おむつ。パッドタイプ。弱酸性桃の葉エキスが排泄物の刺激によるカブレや肌荒れを防ぎお肌の負担を軽減します。新開発「閉じ込め構造」の立体ブロックギャザーが体圧による横モレやふちモレを防ぎ、尿をパッドの中に閉じ込めて漏らしません。波型ふわさら表面シート採用で肌荒れ・カブレから肌をしっかり守ります。お肌との接地面を約20%削減(メーカー比)。全面通気性クロスライクバックシート採用でおむつ内の湿気を外に逃がしお肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭効果。吸収体スリット&誘導ポケット加工で尿を素早く吸収体下層へ引き込みベタツキを防ぎます又、水様便を後方のポケットへ導きます
用途大人用紙おむつパッドとして。車椅子の方、ベッドで座れる方、寝たきりの方におすすめ。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム/ポリオレフィン系不織布、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン/イソプレン 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:32×64 対象男女兼用 吸水量約8回分(1回の排尿量150mlとして)
1セット(28枚×4パック)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

二品系 フレックス・カップリング(粘着式) 二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。 粘着式カップリング 青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。 上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
1箱(5枚)ほか
非課税商品
4,098 税込4,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

男女兼用大人用紙おむつ。パッドタイプ。弱酸性桃の葉エキスが排泄物の刺激によるカブレや肌荒れを防ぎお肌の負担を軽減します。新開発「閉じ込め構造」の立体ブロックギャザーが体圧による横モレやふちモレを防ぎ、尿をパッドの中に閉じ込めて漏らしません。波型ふわさら表面シート採用で肌荒れ・カブレから肌をしっかり守ります。お肌との接地面を約20%削減(メーカー比)。全面通気性クロスライクバックシート採用でおむつ内の湿気を外に逃がしお肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭効果。吸収体スリット&誘導ポケット加工で尿を素早く吸収体下層へ引き込みベタツキを防ぎます又、水様便を後方のポケットへ導きます
用途大人用紙おむつパッドとして。車椅子の方、ベッドで座れる方、寝たきりの方におすすめ。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム/ポリオレフィン系不織布、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン/イソプレン 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:32×64 対象男女兼用 吸水量約13回分(1回の排尿量150mlとして)
1セット(26枚×4パック)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様【採便袋】開放型 平面/一体成型ワイドイージクローズ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー 幅(mm)【採便袋】80(排出口) 寸法(mm)【採便袋】295×145 有効径(Φmm)【面板】上下:最大63、左右:最大76 機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム 入数10枚/箱 使用期間1~4日(目安) 面板寸法(mm)100×120
1箱(10枚)
非課税商品
6,198 税込6,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)