31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。 細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。 そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。
用途テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所。各種機器・器具類の洗浄。店舗・施設・厨房の衛生管理。ウイルス対策 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 透明/微黄色 濃度(%)エタノール:70vol以上 エタノール含有率(%)70vol RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(16L)
8,498 税込9,348
当日出荷

トーヨーポリマー拭き取り剤(床材用)
エコ商品
硬化前の余分な接着剤を拭き取れます。
用途接着剤の拭き取りに。 主成分イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
22,980 税込25,278
翌日出荷

関西石油製品販売BEST MOUCAL アルコール製剤
エコ商品
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応)対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用
エコ商品
ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では 活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、 幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。 グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。 ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。
成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 質量(kg)4.7 タイプノズル付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296 アズワン品番64-8814-88 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 アルコール濃度(w/w%)71.8
1本(5L)
15,980 税込17,578
当日出荷

2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているので、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。 手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感のない少ない消毒剤です。 速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。
効果殺菌、除菌、消毒 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、添加物としてエタノール72vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。 種別指定医薬部外品 用法そのまま手指に塗布または塗擦 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
1,690 税込1,859
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルソフト手指消毒ローション SARAYA(サラヤ) 動画あり
SARAYA(サラヤ)アルソフト手指消毒ローション
エコ商品
高濃度アルコール80vol%でしっかりウイルス・細菌を消毒できます。 手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化!手のひらでさらっととろける独自の”うるさら処方”で、 繰り返し使ってもべたつきません。今までにない使い心地で、日々の手指消毒をもっと快適に。 手肌に配慮した2つの保湿成分「グリセリン」「ミリスチン酸イソプロピル」に加え、さらに抗酸化作用の「酢酸トコフェロール(ビタミンE)」、使用感改善の「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート 成分も配合。毎日繰り返す消毒だからこそ、手肌にやさしい処方・使用感にこだわりました。
エタノール濃度(v/v%)8 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。 ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。 有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(60mL)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。指定医薬部外品です。
用途手指の消毒。 容量(L)1 質量(g)955 成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 トラスコ品番411-1010 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)
3,688 税込4,057
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%)68 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズフリー 厚さ(mm)約1.0 入数(双)1 対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能耐溶剤 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約23 材質(裏地)綿 材質(表地)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 耐溶剤性有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Arctic Silverセラミックグリス Ceramique 2
エコ商品
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。酸化アルミと酸化亜鉛、立方晶窒化ホウ素の超微粒子が主成分です。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。超微粒子と新混合技術により、従来品 (AS-04) に比べて熱性能と安定性が向上しました。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。標準的なグリスに比べて、全負荷時に2~10℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。イソプロピルアルコールなどで簡単に拭き取れます。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)2.7(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。) 熱伝導率(W/mk)5.1 許容温度(℃)瞬間最大:185、通常:-150~130 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子サイズ平均360nm
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原田産業耐薬品エプロン
エコ商品
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌クリーナー エクシール 動画あり
エクシール除菌クリーナー
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。 汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用ですRS Pro のカセットテープクリーナで、ファイバコネクタにオイル、埃、粒子が付着しないことを保証します。クリーナーは、性能の低下を引き起こすファイバの損傷を防止する信頼性の高いソリューションです。 Palm に取り付け可能なこの工具は軽量で、押しボタン式でリリースでき、作業に必要なテープの量のみを使用できます。人間工学に基づいた設計により、左利きでも右利きでも使用できます。カセットクリーナーを使用した場合にのみ繊維に付着するため、繊維の不要な埃を最小限に抑えることができます。 このテープは IPA (イソプロピルアルコール)より優れた洗浄液で、毒性があり可燃性で、ファイバの末端に残留物を残します。各クリーナは 400 枚以上のワイプを取り揃えており、 RS Pro では交換用の製品を取り揃えています。このようなクリーナーは、優れた帯電防止特性を備えているため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい環境でよく使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします .白いテープ . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用です信頼の RS Pro シリーズがお届けするこのカセットテープクリーナは、ファイバコネクタに性能やファイバの損傷の原因となる埃、油、粒子が付着しないようにする効果的なソリューションです。Palm にも取り付け可能な軽量工具で、シンプルな押ボタンを使用すると、 EXACT のクリーニングテープこれにより、カセットクリーナーを使用した場合にのみファイバが露出するため、不要な埃が最小限に抑えられます。 クリーナーテープを使用すれば、 IPA (イソプロピルアルコール)を使用せずに一貫した結果を得られます。 IPA は有毒で可燃性があり、ファイバの末端に残留物を残します。1 本のテープに 400 枚以上のワイプが GET され、交換用テープも RS Pro から入手できます。人間工学に基づいた設計により、右利きのオペレータにも左利きのオペレータにも適しています。クリーナーテープは優れた帯電防止特性を示すため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい用途で一般的に使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途防水・防シミに。 トラスコ品番208-2707 材質シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール 容量(mL)300 標準使用量(足)紳士靴:1.2~2.3平方米(生地により異なる) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、 高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。 各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉 臭気溶剤臭 密度(g/cm3)0.78(20℃) 外観透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×30本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工傷、メッキ剥がれなどさびが気になる部位に、シュッとひと吹き、自然乾燥させるだけで被膜を作り傷からのさびを防ぐ。 スプレーした箇所から広がる不思議な塗膜成分でキズからの錆びを防ぎます。 亜鉛下地を上塗りすることで、今あるメッキの実力を2倍以上にアップします。(メーカー比) 薄膜(3~5μ)でELV・RoHS規制に対応したクロムフリー次世代コートです。
用途鋼のメッキ品へのさび止めスプレー 無色透明(コーティング後は若干マット) 成分【防錆/定着剤】珪素化合物、チタン化合物、有機樹脂、【高圧ガス】LPG/DME、【第4類第1石油類危険物等級Ⅱ】イソプロピルアルコール・エチレンアルコール・メチルアルコール・プロピレングリコール・モノ メチルエーテル・エチレングリコール・モノ t-ブチルエーテル 使用方法錆が心配な部分に吹付けて30分以上乾燥させて下さい 容量(mL)200 乾燥時間(分)夏場:30以上、冬場:90以上(但し24時間の養生を推奨) 主な用途 危険等級 塗膜厚(μm)(参考値)3~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止 施工面積(m2)約2 危険物の性状水溶性
1本(150g)
3,298 税込3,628
当日出荷

アサヒペン超速乾防水スプレー
エコ商品
約1分で乾燥。スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途雨・雪をはじく。 成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール 標準使用量ブルゾンなどの上着2着分 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 適合用途衣類・布製品
1本(300mL)
849 税込934
4日以内出荷

スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール 適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの 危険物の性状非水溶性
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラグロンラグコートプラス
エコ商品
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護 乳白色 引火点(℃)30 比重0.97 成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション 商品タイプ業務用 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●計測対象 : 液体●検出タイプ : 液体フロースイッチ●検知可能最小流量 : 250 (イソプロピルアルコール)●耐圧力 : 220 ml/min (水), 250 ml/min (イソプロピルアルコール)●電源電圧 : 5 → 12 V●配管口径 : 9.2 mm●接続タイプ : 5ピン基板ヘッダ●最大圧力 : 3バール●動作温度 Min : +10℃●動作温度 Max : +50℃●許容電流値 : 6.8 mA●LG01-2000A液体流量スイッチ及び気泡検出器. SensirionのLG01-2000Aファミリの液体フロースイッチは●ミリリットル/分単位(ml/min)で液体フローを検知できます。気泡検出機能も付いています。 フローレートが必要なフロースイッチポイントより大きい場合●出力信号は5 Vです。フローレートがこのポイントより小さい場合●出力信号は0 Vです。これは●センサのフローチャンネル内で空気 / バブルが検出される場合も同様です。 この非侵襲性液体フロースイッチの流路は●ガラス製の直管キャピラリで構成されています。このため●優れた耐薬品性と生体親和性を備えています。 LG01フロースイッチ用の追加の接続キットは●別途購入可能です。 ; 200-9558 200-9558. LG01液体流量スイッチの特長. フロースイッチ及び気泡検出器 非侵襲性 高速応答時間(100 ms) 動作温度: +10 → +50 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
929,800 税込1,022,780
7日以内出荷