20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。 効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種直後からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
剤形水和剤 適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ 成分テフリルトリオン5.8%、トリアファモン0.97% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23794 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形液剤(原液) 適合場所水稲 成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状黄赤色澄明水溶性液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19201 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号)22430 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン40.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23964 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

非SU型の一発剤です。 SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。 田植同時処理が可能です。 藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22421 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19191 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン11.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23963 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,898 税込3,188
欠品中

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm)250×225×135 質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
欠品中

ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。 コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。 多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
3,398 税込3,738
欠品中

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルコンプリートジャンボ
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、稲1葉期からノビエ3葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
適合場所水稲 剤形細粒剤 適合雑草一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ 農林水産省登録第(号)23796 成分テフリルトリオン 10.0%、トリアファモン 1.6% 性状褐色細粒 有効期限(年)4 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(900g)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル30.0% 性状類白色粘稠乳濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19196 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
3,490 税込3,839
当日出荷

体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。 もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0% 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22080 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルコンプリート1キロ粒剤
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに対して高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種時からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
適合場所水稲 剤形粒剤 農林水産省登録第(号)23792 成分テフリルトリオン 3.0%、トリアファモン 0.50% 性状類白色細粒 有効期限(年)4 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用
1箱(4kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早い。3成分の相互作用で幅広い草種に有効。 薬害が少ないことから田植え同時処理が可能です。 スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得したアゼナ類、ホタルイ、コナギ等にも有効。 イボクサなど畦から侵入する雑草に対しても高い効果を示します。
成分ピラクロニル・・・3.6%、ピラゾレート・・・20.0%、ベンゾビシクロン・・・4.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22271 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
8日以内出荷

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。 滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。 このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。 一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)23099 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己拡散性に優れた粒剤を水溶性パックで包装したジャンボ剤です。省力的な散布で、安定した除草効果を示します。 フルセトスルフロンの作用により4葉期までのノビエに高い除草効果を示します。 カルフェントラゾンエチルの作用により、コナギ・アゼナ等の一年生広葉雑草をしっかり防除します。SU抵抗性一年生広葉雑草に対しても、同様に高い除草効果を示します。 移植水稲では、移植後5日~ノビエ4葉期(ただし収穫45日前まで)(北海道、近畿・中国・四国、九州以外および近畿・中国・四国、九州の砂壌土では、移植後7日から)。 直播水稲では、稲1葉期~ノビエ4葉期(ただし収穫45日前まで)。本剤は、一発処理剤として、あるいは初期剤との体系防除で、雑草の発生に合わせてノビエの4葉期までの幅広い時期に使用でき、圃場に応じた雑草防除を可能にします。 本剤は、水生生物に対し高い安定性が確認されています。また、製品500g中に含まれる有効成分量は、フルセトスルフロンが2.2g、カルフェントラゾンエチルが9gと非常に低薬量で減農薬栽培に適した除草剤です。
適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ 有効成分カルフェントラゾンエチル1.8%、フルセトスルフロン0.44% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)22396 毒劇区分普通物
1袋(500g)
2,598 税込2,858
欠品中

コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)