20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
128 税込141
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング 関連資料(18.65MB)
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イハラサイエンスMDBA プラグ
材質SUS316 形状プラグ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イハラサイエンスMDUA ユニオン
材質SUS316 形状ユニオン シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状テーパー 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボ
材質SUS316 形状エルボ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ナット 温度範囲(℃)-20~+250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状フェルール 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

イハラサイエンスKNナット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ナット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類M
1個
82 税込90
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)