材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌々日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1箱(500本)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
材質黄銅
穴の形状すりわり
表面処理ニッケル
ねじピッチ0.5
先端形状平先
寸法A(mm)0.5
寸法B(mm)0.9
1箱(500本)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
仕様底部:メネジなし
質量(g)約9.5
直径(mm)35
ねじ高さ(mm)11
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)3
材質黄銅(低カドミ材)
寸法A(mm)0.4
表面処理ニッケル
寸法B(mm)0.75
先端形状平先
穴の形状すりわり
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
止ねじ鋼製丸十字ビス
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3
材質真鍮
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥859
税込¥945
当日出荷
ロック機構が付いたローレットボルトです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理
頭部径(Φmm)外径16
頭部長(mm)28
材質
ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ
本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ
ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L
寸法D(mm)16
表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。ケーブルを止めねじで保持する場合、はんだバケットを圧着して強度を高めることもできます(適合する圧着工具 - Daniels Manufacturing D36 油圧式圧着工具)。4 mm バナナプラグ - 赤 このプラグの優れた定格電流は 16 A です
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
1組
¥7,680
税込¥8,448
当日出荷
ロック機構が付いたローレットナットです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
トラスコ品番387-1925
材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理
ねじ径W1/2
頭部径(Φmm)外径20
有効深さ(mm)20
頭部長(mm)50
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ