先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
トラスコ品番810-7926
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)100、106、114
トラスコ品番368-8836
セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質SUS420J2
質量(g)85
硬度HRC52±2
曲り角度(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
仕上黒染
六角穴B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径ds (mm)M20
長さT(mm)12
1個
¥99
税込¥109
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状極低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
仕様六角レンチ使用
材質ステンレス(SUS304)
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)140
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8408-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)280
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)-
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。止めねじタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.8
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER
タイプ高速用
RoHS指令(10物質対応)対応
主要寸法r1(最小)(mm)0.5
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
適合本体シリーズ名UC
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
関連キーワード
1
2
3
次へ