22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリソ電子工業BtoBコネクタ
形状ストレート 種類角型 ピッチ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)50 定格電流(A)0.4 仕上(コンタクト-接触部)金 接触抵抗(mΩ)100(Max) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250 結線方法基板実装
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリソ電子工業FPC/FFCコネクタ
種類角型 仕上(コンタクト-接触部)金めっき 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250 結線方法基板実装
1個ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数8 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50 ac/dc 端子の種類ZIF下接点 表面処理コンタクト:ニッケルの上に金 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-20(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路 ピッチ(mm)0.5 極数16 定格電圧(V)50rmsac/dc 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を確認してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を ピッチ(mm)1 極数12 シリーズEasy-On 定格電圧(V)125 端子の種類垂直接点 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号52808 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 接続方向ストレート
1箱(5個)
589 税込648
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
ピッチ(mm)0.5 極数50 定格電圧(V)50rmsac/dc 端子の種類 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号501864 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト ピッチ(mm)0.5 極数12 シリーズEasy On 定格電圧(V)50 ac/dc 端子の種類ZIF 表面処理コンタクト:ニッケルの上に金 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-20(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号52559 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

イリソ電子工業FPC/FFCコネクタ
エコ商品
0.5mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
長さ(mm)(ピッチ方向)10.6 【接点部めっき】Gold 高さ(mm)1.8 ピッチ【基板実装部】0.5【嵌合部】0.5 極数10 Pin 使用温度範囲(℃)140~105 奥行(mm)4.9 mm 接点TopContact 定格電流(A)0.5 コネクタ形状Socket 定格電圧 DC V50 定格電圧 AC V50 ロックZIF 配列Single Row メッキ厚(μm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法【基板】SMT 耐電圧(V)250 (AC) 挿抜回数20 実装タイプRightAngle 最大接触抵抗(mΩ)30
1巻(3000個)
149,800 税込164,780
91日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。この ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類上接点及び下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
769 税込846
翌々日出荷

イリソ電子工業FPC/FFCコネクタ
エコ商品
1.0mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
ピッチ【嵌合部】1 Pitch【基板実装部】1 Pitch 極数10P 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)1 コネクタ形状Socket 定格電圧 DC V125 形態RightAngle 接触抵抗(mΩ)30 接点方式TopContact 本体高さ(mm)2.5 定格電圧 AC V125 本体長さ(mm)16.3(ピッチ方向) ロックZIF 配列Single Row メッキ厚(μm)0.1 メッキGold(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)5.4(奥行き) 実装方法SMT 耐電圧(V)250(AC) 挿抜回数20
1巻(2000個)
269,800 税込296,780
欠品中

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数8 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。この ピッチ(mm)0.5 極数6 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コンタクト位置デュアル 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
599 税込659
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト ピッチ(mm)0.5 極数14 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF垂直接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52559 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シ ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズEasy On 定格電圧(V)50 端子の種類ZIF上接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号52745 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50 ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数10 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
919 税込1,011
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)125 端子の種類ZIF上接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-20(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52207 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数8 シリーズEasy-On 定格電圧(V)125 ac/dc 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52610 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト ピッチ(mm)0.5 極数6 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52559 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1箱(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シ ピッチ(mm)0.5 極数8 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-20(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52746 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷