「イルカ ボトル」の検索結果
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボトルを横に寝かせてもこぼれない。
シリコン製ボトルキャップ。
材質シリコンゴム
寸法(mm)Φ37×27
品名・タイプボトルストッパー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。
ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。
液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608
材質ポリエチレン
質量(g)10
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ワインにさりげなく華を添える大人気のストッパー&ポアラー
滴切れが良いので、ワインのラベルを汚すことなくスムーズに注げます。
カラフルで試飲会などで並べて使用すると見た目も華やか。
スクリューキャップボトル対応
材質ABS樹脂、シリコンゴム、ゴム
品名・タイプボトルストッパー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)33×42×74
バキュバン ワインセーバー用ストッパー
材質合成ゴム・ポリプロピレン
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1936-1102
TKG品番(2017)6-1733-1302
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質PP
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ワインボトルの完全密封に!
材質ABSナイロンシリコンニッケル
全長(mm)95
質量(g)21
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-1501
TKG品番(2017)6-1733-2001
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
2サイクル混合ガソリン仕様車での公道走行時に便利な計量機能付携帯オイルボトル。容量200ccで、手を汚さず片手で簡単に20cc迄の定量計測が可能。計量室に定量オイルを溜めたら、あとはボトルを傾け注ぐだけ。ウェストバックにベストフィット。
仕様ケイリョウキツキ
危険物の類別非危険物
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。250ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
colal classic tile(コーラルクラシックタイル)は、ヨーロッパで50年にわたり市場をリードするフォルボが提案する、エントランスフロアリングシステムをもったタイルマットです。建物内部への砂埃や水分の持ち込みを防ぐ優れたダストコントロール能力と耐久性に優れたタイルマットです。建物内の入口にも調和する親和性を確保しています。吸水性に優れ、タイル1枚で500mlペットボトル約1.7本分の水分を吸収できます。1平米当たりの重量は約4.1kgです。
材質(バッギング)塩化ビニール、(パイル)ナイロン
厚さ(mm)(バッギング)3
寸法(mm)500×500
本体厚さ(mm)9
質量(kg/m2)4.1
パイル長(mm)6
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワインボトルのフォイルを簡単に外せるカッターです。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/刃部:ステンレススチール
寸法(mm)約68×55×9
質量(g)約30
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左袖にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。
仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:制電●(加工・機能)4:防汚
混率(%)ポリエステル100
素材ソフトラチネ
性別レディス
手の平で本体をにぎり(手の甲で凸部を押えて)ボトル口にセットし回すだけ。他のフォイルカッターに比べ簡単に素早く安全のカット(Patt)出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
テコの原理を生かした「2ステップレバー」は、2段階でスムーズかつ正確にコルクを抜くことを可能にします。ボトル口のフォイル(キャップシール)をスムーズに美しくカットするために新たに開発された、短く湾曲した波刃の「フォイルカッター」も搭載。「コルクせん
仕様●サイズ:商品サイズ/縦130×横31.5×厚さ17mm●重量:117g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウッド●カラー:ウォールナット●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.コルク栓抜き3.2ステップレバー4.せん抜き5.フォイルカッター6.キーリング●付属品:専用レザーポーチ
アズワン品番65-8765-17
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ワインを開けるときに、コルクが割れてしまったり、抜けにくかったり……といったストレスから解放してくれる電動のワインオープナー。
簡単に使えて、デイリーにはもちろん、パーティーでたくさんワインを開けるときにも大活躍します。
本体一体型のホイルカッターで、キャップシールを切り取ることができます。
ワインボトルの上にセットしてスイッチを押すだけで、自動的にコルクを引き抜いてくれるので、とても簡単!抜いたコルクも、スイッチを押すだけで取り出せます。
質量(g)約300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×262
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用
快適な握り心地と渋い色合いが魅力です
ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用
ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています
栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です
材質AUS-8ステンレス鋼
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ
刃渡り(mm)35
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
テコの原理を生かした「2ステップレバー」は、2段階でスムーズかつ正確にコルクを抜くことを可能にします。ボトル口のフォイル(キャップシール)をスムーズに美しくカットするために新たに開発された、短く湾曲した波刃の「フォイルカッター」も搭載。「コルクせん抜き」は他のマルチツールに搭載されているものよりも長く、様々な長さのコルクに対応します。ロック付のブレードは、チーズやバゲット、オードブルなどの大きな食材のカットにも適しています。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦130×横31.5×厚さ17mm●重量:117g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウッド●カラー:オリーブウッド●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.コルク栓抜き3.2ステップレバー4.せん抜き5.フォイルカッター6.キーリング●付属品:専用レザーポーチ
アズワン品番65-8765-18
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブパンツです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左ポケット部分にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。
材質ポリエステル100%
機能【1】制菌【2】吸汗【3】制電【4】防汚
素材ソフトラチネ
性別レディース
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄
成分界面活性剤他
タイプ原液使用タイプ
液性アルカリ性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色マグネシウム以外
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90
質量(g)約420
段数8
全高(mm)約1030
取付ねじカメラ:UNC1/4”
最低高さ(mm)使用時:約260
縮長(mm)約280
1個(1個)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」<DOI05>があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。
材質ABS・PP樹脂
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230
TKG品番9-0743-0601
TKG品番(2017)6-0659-1501
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。
ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
タイプセリペッタープロ
精度±0.2%以下
接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PP
タイプセリペッター
再現性(%)±0.2以下
接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
関連資料耐薬品表(0.4MB)
コーヒーの香り漂う壁用ブロックパネル!。今、世界で最もポピュラーな飲み物と言えば、「コーヒー」。毎日、毎日、大量に廃棄されているコーヒーのかす。このコーヒーのかすを主原料として、二丁掛サイズのスライスブリックにしたのが「ジャマイカンクラシック」。本物のコーヒーの香り漂うスライスブリックで、コーヒーアロマのリラックス効果や消臭効果も期待できる世界初!?のユニークな建築資材です。ユニークなだけでなく、環境にも優しく、安心安全なオーガニック建材でもあります。1m2分のブリックに使用されているコーヒーかすの量は、なんと470杯分。廃棄処理量を大幅に削減、発生するCO2も1m2分で約1.8kgの削減に寄与しています。(人間が一日で吐き出すCO2が約1kg/日、これは500mm入りペットボトル1000本分の体積に同じ)。ブリックとして成形するための接着成分も野菜から抽出される成分を利用し、化学物質を一切含まない100%オーガニックな製品です。おしゃれで、エコで、オーガニック。コーヒーの香りが漂い、消臭効果も期待できる。誰も見たことのない、全く新しいアップサイクルな建築資材の登場です。
用途カフェやレストランに最適!
仕様化学物質を一切含まない100%オーガニック製品
形状コーヒーかすリサイクルブリック・60×220mm
色ブラウン
種類二丁掛サイズ、スライスブリック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×220×15
適合面積(m2)1.29
主原料コーヒーかすリサイクルブリック
1箱(80枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷