43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゴムアウター 矢崎化工 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。 材質ゴム+AAS樹脂 ブラック 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) (0.72MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
269 税込296
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。 材質プラスチック ブラック 質量(g)3
1個
48 税込53
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック 質量(g)9
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)25
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)6
1個
63 税込69
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)2 種別パイプアウターキャップ
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック、ステンレス ブラック 質量(g)32
1個
359 税込395
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。パイプ外径を締め付けて他の製品との連結が必要とされる場合など、パイプをつぶすことなく使用する場合のキャップです。
1個
50 税込55
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
41 税込45
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム 質量(g)50 耐荷重(kg)2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用 材質プラスチック イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)20
1個
339 税込373
4日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップ(アウターキャップ)として。鉄なので樹脂のキャップよりも破損しにくいのが特長です。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)26
1個
289 税込318
5日以内出荷

Φ28導電イレクターパイプの端末キャップ。
材質冷間圧延鋼 質量(g)10 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック、ステンレス、ゴム アイボリー 質量(g)32
1個
359 税込395
欠品中

Φ28イレクターパイプとΦ28イレクターフラットパイプの組み合わせです。接着固定式のプラスチックジョイントです。
材質プラスチック
1個
39 税込43
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。 材質ポリエチレン(導電仕様) 質量(g)4 表面抵抗値(Ω)10^5以下
1セット(100個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)3
1個
47 税込52
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti 適合車種ZRX1200 DAEG(09-16) 車輌型式車両型式:EBL-ZRT20D 仕向け地:国内
1セット
189,800 税込208,780
41日以内出荷

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti 適合車種FZ1 RN21N(08-15)、FZ1 FAZER RN21J(08-15) 車輌型式車両型式:EBL-RN21J 仕向け地:国内
1セット
189,800 税込208,780
41日以内出荷

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti 適合車種CB1100(10-13) 車輌型式車両型式:EBL-SC65 仕向け地:国内
1セット
189,800 税込208,780
41日以内出荷

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ手曲げチタン(焼き色有り)/LOCK-ON Ti 適合車種Z1000 ZRT00B(07-09) 車輌型式車両型式:ZRT00B 仕向け地:マレーシア
1セット
259,800 税込285,780
41日以内出荷

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti 適合車種Z1000 ZRT00B(07-09) 車輌型式車両型式:ZRT00B 仕向け地:マレーシア
1セット
189,800 税込208,780
41日以内出荷

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ手曲げチタン(焼き色有り)/LOCK-ON Ti 適合車種ZRX1200 DAEG(09-16) 車輌型式車両型式:EBL-ZRT20D 仕向け地:国内
1セット
259,800 税込285,780
41日以内出荷