4,203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


INSIZE(インサイズ)スプリング付ウチパス
ネジ付で微調整が可能
用途内径寸法、ミゾの移し取り 材質クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付 測定範囲0°~360° 電源ボタン電池:CR2032 測定精度(°)傾斜:0.15° 最小表示(°)0.05°
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

INSIZE(インサイズ)マグネットスタンド
凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池:CR2032 最小表示(mm)0.01 最大誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 2級
用途直角度の測定、ケガキ作業 材質クロム鋼 仕様DIN875 2級、台付仕様
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)石定盤 0級
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用 仕様DIN876 0級、検査成績書付 材質御影石
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール 寸法L(mm)50 ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

INSIZE(インサイズ)ディバイダ
用途円、等分割のケガキ 材質クロム鋼、先端部焼入 寸法b(mm)7
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)スプリング付ソトパス
ネジ付で微調整が可能
用途外径、厚さ等の移し取り 材質クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)236 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)スプリング付ディバイダ
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ 材質クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)テーパゲージ
用途隙間の寸法測定 材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ 測定範囲(mm)0.5~10 目量(mm)0.05 器差(mm)±0.07
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。 材質ステンレス タイプメトリック60° 測定範囲(mm)0.5、1 器差±30° 角度α(°)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

INSIZE(インサイズ)溶接ゲージ
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 材質ステンレス 測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40 目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1 測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ 器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 0級
用途直角度の測定、ケガキ作業 材質ステンレス製焼入 仕様DIN875 0級、台付仕様
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)アングルゲージ
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用 セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45° 材質ステンレス 測定範囲1~45° 枚数20枚 器差±30°
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)測定子 ルビー 2MM
材質ルビー 寸法L(mm)27.4 寸法D(Φmm)2 インジケータ適応:2383-08A
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)石製パラレルセット
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途平行台として 仕様2本1組 材質御影石 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40 平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3 精度(μm)一対の高さ:3
1組(2本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途外側寸法の測定 仕様ラチェットストップ機構 材質測定面:超硬合金チップ付 測定範囲(mm)0~25 寸法L(mm)57 目量(mm)0.01 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)32
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ミニノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.05 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 仕様DIN862準拠 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無)有り
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30° プレート数9枚 角度精度(°)±9
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージ
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)