39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
1袋
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,760 税込7,436
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50 耐熱温度(℃)132
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
1巻
1,960 税込2,156
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
1巻
1,898 税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190 税込1,309
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。 仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠 テープ長さ(m)55
1巻
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別インディケーターテープ ブラック
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分 寸法(mm)19×32 テープ幅(mm)19 アズワン品番2-6419-01
1箱(500枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
1箱(12巻)ほか
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)55 アズワン品番61-0499-92
1パック(1巻)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ
用途高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)55 アズワン品番61-0498-31
1巻
999 税込1,099
翌々日出荷

アセイ工業AC滅菌インジケータ
RoHS
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 有効期限(年)1(ご購入後) 変色白→黒褐色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
ナイト/オアシス サイズS-M 質量(g)1153 各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014 最大使用質量(kg)150
1着
37,980 税込41,778
翌々日出荷

幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】。・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能。・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い。・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備。・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします。・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します。・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現。・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易。・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能
ナイト/オアシス 各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361 最大使用質量(kg)150
1着
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプパウチタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200枚) ISO規格ISO11140/ISO11607
1箱(200枚)
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 厚さ(mm)(カード)0.381~1.143 通信方式USB、電源供給を含む カード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード 基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース 寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上 取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ 保存温度範囲(℃)-40~70 許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと) 対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA 使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電 読み取り速度毎秒13から140cm、双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
1ケース(200本)
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035mm 寸法(mm)900×1000 アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
25,500 税込28,050
当日出荷

オンでグリーンに点灯するインジケーター付のフォグランプスイッチが登場!フォグランプ表示マーク付。 強力両面テープで貼付けるだけの簡単装着なのでちょっとしたスペースがあれば取付出来ます。
仕様耐水 寸法(mm)35×26×10 電源(V)DC12
1セット
5,398 税込5,938
4日以内出荷

防水仕様IPX5相当のUSBチャージャーシングルポートキット2。 レインプルーフカバー付で雨もシャットアウト。 車両のバッテリー電圧状態をインジケーターでお知らせし、低電圧時にシャットダウンする電圧保護機能を搭載 本体及び配線用のフック(両面テープ付)を付属。汎用性があるので工夫次第で車体のあらゆる場所へ装着可能です。
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。
付属品インジケーターテープ 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。 サイズタービン・コントラ 寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185 関連資料チラシ(1.38MB) チラシ(0.85MB)
1箱(200枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。 材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ) 取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×96×3.7
1パック
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。 材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ 取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)87×18.5×4
1パック
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのパッケージに2個のチップ 小型 業界標準のプリントパターン 高効率 低消費電力 広視野角 小型パッケージで卓越した輝度を実現 標準テープ / 7インチリールのパッケージ 用途 バックライト用途 ステータスインジケータ フロントパネルのインジケータ 押しボタンのバックライト 標識やスイッチのバックライト
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:230 mcd (赤), 90 mcd (明るい緑)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:570 nm (明るい緑), 625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBCC アズワン品番65-7244-63
1セット(4000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷