70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透水性を持った、インターロッキングです。 玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。 色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に 材質コンクリート 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50 使用量1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何枚かをつなげて玄関へのアプローチや、飛び石・お庭のアクセントに。 パーツは繋がっているので簡単に施工できます。
材質コンクリート 質量(kg)3.2 タイプタイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
1セット(5枚)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50 使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透水性を持った、インターロッキングです。 玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。 色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に 材質コンクリート 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×30
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。 材質コンクリート 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
1セット(5枚)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PTI Japan色彩平板
洋風ガーデン・お庭づくりに。明るい雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。 材質コンクリート 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
1セット(5枚)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積50mm厚約250×350mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm)85 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質粘土 質量(kg)約0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×50
1セット(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


住友林業緑化プロエッジ
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品アンカー3本 高さ(mm)101 材質(本体)アルミ 長さ(m)2.2 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:ソレノイドインターロック安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,440 税込5,984
7日以内出荷


雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション 質量(kg)1.8 材質天然石、ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1 寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
1枚ほか
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)9 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業Rカッター
エコ商品
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断 適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)4.0 チップ幅(mm)6.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工 材質粘土 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
1セット(10個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノクリーンエフロカット
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。 内容量(L)4 種別混和剤 使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2 使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください 使用範囲C×0.2%~1.0% 危険物の類別非危険物
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業 動画あり
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.79MB)
1個(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 高さ(mm)8 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1組
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクノクリーンアクトル
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど 内容量(L)4 種別酸性液 面積(m2)40~80(4L) 使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。 危険物の類別非危険物
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。 セット内容パーツ4個入り(ます1個分) 材質高密度ポリエチレン 桝内径(mm)150
1セット
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7 適合タイヤサイズ20~27インチ
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)(本体)1.8、(ベース)1.3 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)(本体)1.3、(ベース)1.3 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)(本体)3.2、(ベース)1.3 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)